スタンドライト :「LEDスタンド」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(3)
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
電球の種類LED 調光の可否 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属) 調光方式アナログ調光方式(20%~100%) 付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m) ケーブル長(m)2
1台
44,980 税込49,478
34日以内出荷

発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光。 従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED 調光の可否 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属) 調光方式アナログ調光方式(20%~100%) 付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m) ケーブル長(m)2
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷

発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光。 従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED 調光の可否 消費電力(W)14 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)770 照度(Lx)360 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属) 調光方式アナログ調光方式(20%~100%) 付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m) ケーブル長(m)2
1台
34,980 税込38,478
34日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります