スタンドライト :「LEDスタンド」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(70)
ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。 タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。 スイッチは調光式で、明るさを7段階で調節することができます。
ブラック 質量(g)約840 消費電力(W)7.5 コード長さ(m)1.5 全光束(Lm)810 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×415×180 光源白色LED×21灯(交換不可) 色(本体)ブラック アズワン品番65-0529-48 アーム角度調整 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式7段階調光 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約750 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約75 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 明るさは無段階調節で調光ができ、リビング学習などに適切な明るさをご提供します。 土台部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
消費電力(W)8.5 電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×222×331 照度(Lx)1500 定格消費電力(W)(50/60Hz)8.5 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 調光の可否 適合規格照度:JIS照度A形準拠 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途テレワーク、勉強時におすすめ 消費電力(W)18 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約0.6 電源コード(m)1.5 色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530 照度(Lx)強光:30cm直下 約1700 光束(Lm)330 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3 電圧(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)18 出力DC24V 1.0A 電源コード(m)約1.8 光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色 色温度(K)2700~6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68 光束(Lm)最大約900 アーム長さ(cm)68 アームダブルアーム 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲無段階
1台
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)約480(本体のみ) 電源DC5V(USB) コード長さ(m)約1 光源LED(白色・電球色 相当) アズワン品番64-9711-42 直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 消費電力(W)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×232×331 照度(Lx)2500 アーム角度調整 調光方式無段階 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 光源LED 待機時消費電力(W)0.4
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインバードLEDデスクライト
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)12 スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ 電源コード(m)約1.8 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる JIS照度AA形相当 光束(Lm)器具:1025 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

東京メタルLEDデスクランプ
シンプルで美しいデスクライト。 電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。 ヘッド部の角度調節&回転可能。 ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
電球の種類LED コード長さ(m)1.7 アーム角度調整 調光の可否 消費電力(W)5 使用電圧(V)AC100 セード寸法(mm)273 ベース径(Φmm)150 全高(mm)300 質量(kg)0.82 色温度(K)3000/4500/5000 明るさ(Lm)200 材質 LED寿命(時間)30000
1台
4,698 税込5,168
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業 消費電力(W)約7 電源コード(m)約1.5 付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg)0.5 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)強光:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック 取付ACアダプター 高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合 質量(g)約600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.3 寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77 コード長さ(m)1.2 平均演色評価数Ra80 保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命約30000時間 光束(Lm)115 アーム角度調整 光色温白色 - 昼白色 - 電球色 電球の種類LED 調光の可否可(連続調光)
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付きで、スマホを活用した学習時に便利です。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしい設計です。明るさは無段階調節で調光ができ、デスク学習などに適切な明るさをご提供します。ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。光源部分をすっきり収納できるため、リビング等の目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
材質ABS樹脂 寸法(mm)約360×171×335 ホワイト 質量(g)1400 出力UCB:DC5V/1.2A 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)11.0 (電源アダプターを含む) 定格入力電圧(V)本体:DC24 電源コード(m)約1.8 機能まぶしさガード採用USB給電付きスマホスタンド付き右利き・左利き両対応台座 光源LED 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アズワン品番64-9306-44 アームシングルアーム 光色昼白色 調光方式無段階 直下照度(Lx)2200 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。 長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。 お好きなポジションに調節が簡単。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 無段階の調光と3パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。 OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。 調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。 2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS ホワイト 質量(g)約870 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 コード長さ(m)充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165 色温度(K)約2700~6600(3段階調色) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約450 関連資料(0.21MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質ABS/PS 質量(g)約680 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515 色温度(K)5000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約500 光色昼白色 関連資料(0.7MB) 電球の種類LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄 質量(kg)本体/約1.4 シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.0A コード長さ(m)充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220 色温度(K)約3000~6500(3段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(10段階/無段階調光) 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS 質量(kg)本体/約1.4 電源AC100V 50Hz / 60Hz コード長さ(m)約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187 最大消費電力(W)約9 色温度(K)約3000~6300(3段階) アームシングルアーム 明るさ(Lm)最大約550 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド 材質ABS/鉄 ホワイト 質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 出力USB5V/1.2A コード長さ(m)充電:約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200 色温度(K)約2700~6500(4段階) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約1030 関連資料(0.05MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W)4.5※光源消費電力 全光束(Lm)約200(6000K) 光源チップ型LED(交換不可) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx)約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W)44.4 充電時間(時間)約4~5 調光方式3段調光(強、中、弱) 取扱説明書(1.54MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類LED 消費電力(W)8 調光の可否 セード寸法(mm)幅:160×118 全高(mm)472 質量(kg)1.3 取付け方法ベースタイプ LED色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)90 仕様従来光源相当:白熱100W相当 調光方式ソフトスタート調光 明るさ(W)LED:8.0 材質/仕上鋼/アルミ/樹脂 定格光束(Lm)702 寿命LEDモジュール:40000 エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 タイプ卓上型 機能ラストメモリー、ダブルクリック100% 電源ACアダプター コード長さ(m)1.8
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。 側面には優しい光のナイトライトを搭載。 オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。 3段階の調光・調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 角のない丸いフォルムも特徴の1つ。 柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。 調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。 調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。 上下に約170度の広い可動域。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS 質量(g)約635 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 コード長さ(m)充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165 色温度(K)約300~6600(3段階調色) 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約450 関連資料(0.55MB) 電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト) 調光の可否
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)約630 電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売) 定格消費電力(W)8.2(待機時0.3) 光源LED(昼光色・電球色相当) JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9711-43 直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,939 税込5,433
翌々日出荷

深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工のしてあるクールでオシェレなLEDデスクライト。 スタンドタイプとクランプタイプの2種類の使い分けが可能。 側面のボタンで3パターンの調色(約3000K~6000K)と無段階調光(最大600lm)が出来ます。 4箇所の可動部とチルト構造のセードで自由自在に角度も調整。 デザインだけでなく最大600lm(50W相当)の明るさで、広範囲を照射するハイスペックを搭載。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
付属品スタンド、クランプ、取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質ABS 質量(kg)約1.8 ガンメタル 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約530×610×200 電源コード(m)約1.3 色温度(K)約3000~6000 保証期間1年 関連資料(0.47MB) 電球の種類LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否 調色の可否3段階
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

アイリスオーヤマLEDデスクライト 203タイプ
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC 質量(g)230 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)USB:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)4 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9306-51 アーム角度調整 直下照度(Lx)2000 電球の種類LED 待機時消費電力(W)アダプターによって異なります 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下) コード長さ(m)1.8(ACアダプター) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264 本体質量(kg)3.2 光源色昼白色 光源寿命40000時間 端子【USB端子】無 使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可) 明るさ(Lm)430 調光の可否6段階(15~100%) 調色の可否
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS ホワイト 質量(g)約945 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 光色無段階(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(1.59MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 平均演色評価数Ra93で、色彩が自然に近い 広範囲を照らす、JIS規格A形相当 タッチ式センサーで明るさ4段階調節 本体色はホワイト
付属品専用ACアダプター(コード長…1.8m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約1030(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9.5(100%点灯時) 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A 全光束(Lm)約650(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約68.4 照度(Lux)約2100(30cm直下/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×315×270(通常使用時) 電球の種類LED×30灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯 材質ABS/メタル合金 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480 電源コード(m)約1.37 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.9MB) 電球の種類LED(無段階調光) 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色昼白色 照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間)約5 点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)380 切替方式100%-50%-10%-OFF 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約420(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時) 照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時) USBケーブル(m)1.2 アーム固定 光色昼白色 灯数20灯使用(交換不可) 取扱説明書(1.12MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

狙ったところがピンポイントに涼しいデスクファンにライトがついた1台2役のデスクファンライト。物を増やしたくないデスク周りで快適にご使用いただけます。3段階の明るさに加え、3色(電球色、温白色、昼光色)の調光機能も付いており、部屋の雰囲気や用途に併せ光の色が選べるので便利です。首の可動域が広く、お好みの角度で使用可。ファンをONしてから3時間で自動停止(ファンのみ)の安全機能付き
電球の種類LED コード長さ(m)1.5 アーム角度調整 調光の可否 電源DC12V 1A 光源LED 調光方式3段階(100/200/300ルーメン) 光色3段階(電球色、温白色、昼光色) 風量調整3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×210×470 付属品取扱説明書、アダプター
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
電源コード(m)1.8 材質本体:PC 質量(g)850 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×412×463 光源LED 定格消費電力(W)(50/60Hz)12 アズワン品番64-9306-53 アーム角度調整 直下照度(Lx)照度:JIS照度AA形準拠 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.5 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

直接照明としても間接照明としても使えます。3段階の調光。シンプルなデザイン。軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)。LED電球は省エネ長寿命。消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質スチール/アルミニウム 質量(g)約700 消費電力(W)2.8(最大) 定格電圧(V)100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320 電源コード(m)約1.4 光源LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K)5000~6500 保証期間1年 光束(Lm)330 アームフレキシブル 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否 調光範囲3段階
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等 材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240 色温度(K)4000 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.44MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

【省スペース】幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトクランプタイプです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 寸法(mm)約420×500×513 ブラック 質量(g)【本体】1000、【スマホスタンド型リモコン】45 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 定格入力電圧(V)本体:DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 電源コード(m)約1.8 光源LED 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) 保証期間お買い上げ日より1年間 JIS照度AA形準拠 アームダブルアーム 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 直下照度(Lx)1700 演色指数(Ra)85 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 電球の種類LED 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマー ホワイト 質量(g)約436 消費電力(W)約5(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5 出力電圧(V)USB:5 入力電圧(V)USB:5 出力電流(A)USB:1 光源LED(無段階調光) 保証期間1年 入力電流(A)USB:2 明るさ(Lm)最大約390 光色6000K、3000K、4000K(3段階調色) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LED ブラック 電源コード(m)約1.8 調光の可否 定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時 寸法(mm)約420×419×497 質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45 材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂 光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K) 光源LED 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力電圧(V)本体:DC24 待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時 出力電圧(V)DC5/2.1A 直下照度(Lx)1700 JIS照度AA形準拠 調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階 演色指数(Ra)85 保証期間お買い上げ日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33 感知距離(m)リモコン:約1.5以上 使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など) アームダブルアーム
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。 【LED光源の特徴】 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネット ナチュラル 質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約6(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20 色温度(K)4000 保証期間1年 高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認) 明るさ(Lm)最大約630 光色白色 関連資料(0.29MB) 電球の種類LED(3段階調光) 調光の可否
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります