クランプライト :「LED電気スタンド」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

『卓上ライト』には他にこんなカテゴリがあります