カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • センサーライト
          • コンセント式センサーライト
絞り込み
設置場所
電球の種類
灯数
消費電力(W)
5未満
ブランド
ELPA・コイズミ(小泉成器)・ライテックス(ムサシ)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・JTT・TAIGASHOJI(大河商事)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンセント式センサーライト :「足元灯」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(18件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。定格消費電力(W)0.2電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
LEDナイトライト明暗人感 ELPALEDナイトライト明暗人感ELPA(10件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用感知方式人感+明暗電球の種類LED
フットライト コイズミ(小泉成器)フットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)0.8電球の種類LED仕様自動点滅付点灯照度調節可能2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用材質プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色質量(kg)0.2電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間アズワン品番64-9317-96
保安灯ナイトライト コイズミ(小泉成器)保安灯ナイトライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)0.3電球の種類LED材質プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト質量(kg)0.1電球LED光源寿命40000時間
wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 TAIGASHOJI(大河商事)wasser13 LEDフットライト 明暗/人感センサー 懐中電灯TAIGASHOJI(大河商事)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋内消費電力(W)最大約1.3センサー感知方式明暗/人感センサー色(本体)ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45質量(g)約113電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA充電時間(時間)約8~10(満充電)連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2人感センサ検出距離(m)約3まで材質ABS/PC/PS光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35設置方式コンセントバッテリー容量(mAh)500
乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライト2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABSホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応
LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式 ELPALEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式ELPA(2件のレビュー)
3,037税込3,341
1個
当日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に検知方式明暗センサー光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)電源(AC V)100消費電力(W)0.4仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。質量(g)90タイプコンセント式寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3センサー感知方式明暗センサー感知方式明暗電球の種類LED
USB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイト JTTUSB LEDBARライト センサー式 30cm ホワイトJTT
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手を触れずにLEDライトを点灯/消灯、明るさ調節できる非接触センサーライト 本製品は、手を触れずにスイッチ操作ができる非接触センサーを搭載したLEDライトです。 センサーの範囲は約1~5cmまで反応し、LEDライトの操作が可能です。 手をかざしてLEDライトを操作 LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節を行えます。 キッチンや洗面台、メイクライト、ベッドや足元灯などに便利です。 点灯/消灯 センサーに手をかざすとLEDの点灯/消灯が切替できます。 明るさ調節 センサーに1秒以上手をかざすとLEDの明るさが変化します。 好みの明るさでセンサーから手を遠ざけてください。 ご利用方法 本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 また、USBケーブルの長さは約95cmあり、取り回しに便利です。 簡単取付け LEDライトを好きな場所に簡単に設置できるよう両面テープが付属。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
センサー探知範囲約1~5m寸法(cm)約30.4×1.4×0.9入力電源USB 5V/1A質量(g)約43.5(ケーブル含む)付属品両面テープ×3、取扱説明書色温度(K)6000USBケーブル長(cm)約95LED使用数(個)25商品タイプライト
LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPALED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライトELPA(7件のレビュー)
2,562税込2,818
1個
当日出荷
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型 ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型ELPA(2件のレビュー)
2,657税込2,923
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
LED 明暗センサーライト  足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPALED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要ELPA
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W)0.3電球の種類LED設置場所屋内用仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式
パッと点灯ライト ライテックス(ムサシ)パッと点灯ライトライテックス(ムサシ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
暗くなると自動で点灯して足元をほんのり照らしてくれます。本体を手に取るとパッと点灯。懐中電灯になります。停電した時は自動で点灯。非常灯になります。足元を照らすナイトライト時は優しい電球色。懐中電灯は明るい昼白色。ホルダーに置くだけで充電されます。
用途日常にも災害にもナイトライト・足元灯・懐中電灯・防災・防犯・非常灯質量(g)ライト本体60・充電ホルダー40電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)111×24×51(ライト本体)、112×57×54(充電ホルダーセット時)連続使用時間(時間)約1(懐中電灯)センサー感知方式あかりセンサー設置場所屋内内蔵電池ニッケル水素電池動作切換スイッチオン/オフ/自動アズワン品番64-8901-30
手元灯特集
おすすめ人気ランキング
コンセント式センサーライト