絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
設置方式
  • ねじ止め(1)
灯数
  • 20
  • 1(14)
  • 2(13)
  • 3(8)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 28(1)
  • 45(1)
  • 51(1)
  • 208(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
保護等級
  • IP65(2)
IP65
ブランド
  • オンスクエア(1)
  • OnLord(1)
オンスクエア・OnLord
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋外
屋外(2)
ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀 OnLordソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀OnLord(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。ブラック質量(g)約318全光束(Lm)300保護等級IP65(※完全防水ではありません)バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません色温度(K)6500バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200灯数20灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170動作温度範囲(℃)-20~50点灯回数約220回(満充電時の理論値)電球の種類LED点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
OnLord(オンロード) OL-337WH ソーラー脱着式センサーライト「ライトる」 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-337WH ソーラー脱着式センサーライト「ライトる」オンスクエア
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。
電球の種類LED保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)灯数20灯ホワイト電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約800色温度(K)4000点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225質量(g)約270動作温度(℃)0~45保証期間製品到着後1年間セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)センサー感知方式人感設置方式ねじ止め設置場所玄関
ソーラー式センサーライト