ソーラー式センサーライト :「防犯用センサーライト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「設置場所」から絞り込む

屋内(2)

屋外(2)
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。
セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。
材質ABS/PC
色ブラック
質量(g)約338
消費電力(W)1
電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA
角度(°)感知:約90±10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160
センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー
保護等級IP44
色温度(K)約6300
使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵
設置方式ビス
設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)
バッテリー容量(mAh)1200
点灯保持時間約30秒±5
光束(Lm)約90
光色昼光色
関連資料(1.9MB)
感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IPX4(生活防水規格)
灯数2灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215
質量(g)約956
消費電力(W)約8
光源色昼光色
色温度(K)6500
光束(Lm)約700
点灯保持時間約10~60秒
センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°
材質ABS/ポリカーボネート
付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンセント式センサーライト
- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- ハイブリッド式センサーライト
- センサーライト用替球
- センサーライトオプション・補修部品
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。