3ページ目: 乾電池式センサーライト
「設置場所」から絞り込む
明るさ2000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)
付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400(本体のみ)
外形寸法(mm)(約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ)
電源リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本
全光束(Lm)2000
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による
光源昼光色LED
使用周囲温度(℃)-20~+45
充電器形名USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)
1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)
稼働時間(フル充電での連続稼動)約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)
点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
取扱説明書(5.57MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質PS、ABS、磁石
質量(g)約70
電源単4乾電池×3(別売り)
センサー距離2~3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)
センサー角度調整(°)約75
明るさ(Lm)約120
点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)
連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。付属の三脚を使って広範囲に照射できます。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。
その他【光束】SMD、SEOUL
材質ABS樹脂、金属
質量(kg)3.7(三脚含む)
使用温度範囲(℃)【動作温度】-10~45【充電温度】0~45
消費電力(W)ar.40(5+35
電源リチウムイオンバッテリー
ケーブル長(m)1
定格出力5V/2A
連続使用時間(時間)2~9
色温度(K)6000~7000
保証期間購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.2×16.5×41
充電時間(時間)6
コネクタUSB Type-Cコネクタ(充電用)
バッテリー容量(mAh)1800 / (4pcs) 3.7V
光束(Lm)【羽根灯】500~3500【中央灯】0~500
LED寿命(時間)50000時間
LED使用数(個)中央灯に1pcs、羽根灯に計63pcs(21pcs×3)
防水性IP54
照射範囲【3300Lx】1m【照射距離】115m(全灯)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
演色指数(Ra)【羽根灯】Ra80【中央灯】Ra70
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
セット内容充電用ケーブル
電源リチウムイオンバッテリー
連続使用時間(時間)178
光源LED
色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500
防塵防水性能有IPX6
充電時間(時間)3.5
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)7800
光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10
LED寿命(時間)25000
調光方式無段階
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。
電源単4形乾電池4本(別売)
センサー感知方式人感
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。手動でON・OFFも可能。常時点灯モード搭載
質量(g)約57(乾電池除く)
外形寸法(mm)(約)幅48×高さ100×奥行34
スイッチ切替:ON・OFF・AUTO
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約60
光源LED×12個(交換不可)/昼白色
検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°
寿命新品アルカリ乾電池の使用でAUTOモードで1日10回点灯の場合は約6か月、ONモードで約7時間連続点灯(乾電池の性能や使用条件により変化します )
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。
側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。
停電時には自動で先端LEDが点灯します。
コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。
バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。
マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃)約-10~-40
電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー
本体寸法(mm)約116×50×31
消費電力約1.5W
連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間
充電時間約4時間
色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70
LED寿命(時間)25000
LED使用数(個)11粒
照射距離(m)約3
感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度
調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×39.2×76
電池寿命(時間)常灯15時間
LED色温白色
動作モードOFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
ライトセンサー探知範囲約2.5m
給電方式乾電池(単3×3本)
人感センサーあり
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。
手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。
乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ
質量(g)約194(乾電池を除く)
スイッチON/OFF/AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
外径×高さH(Φmm×mm)約120×148
全光束(Lm)約80
光源昼白色LED×3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間
点灯保持時間約10秒(AUTOモード)
使用場所屋内用
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約60°
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。
質量(g)270
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156
使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ
電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)
設置場所屋内/屋外用
灯数1
点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ
取扱説明書(3.91MB)
電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
乾電池式の屋外型センサーライト。磁石と自由に曲がる三脚で簡単に取り付け可能。
用途玄関、庭、倉庫、駐車場などの節電照明・防犯対策に。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×80×115
質量(g)130(電池・三脚含まず)
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間10秒(固定)・常時点灯
センサー感知範囲110℃
感知距離(m)4
点灯方式切り替え:ON/OFF/AUTO
光源LED0.5W×4個
設置場所屋外
設置方式三脚
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)
付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個
寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値)
質量(g)約270
種類シリコン⇒多結晶
電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh)
コード長さ(m)約5
全光束(Lm)800
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
設置場所屋内・屋外
点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54
センサー光センサー、赤外線センサー
使用電池単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED高輝度LED×1個(日本製)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明
人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。
防雨型なので屋外軒下でも使用できます。
センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
消費電力(W)2、4
付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)360(電池含まず)
電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71
電池寿命約11カ月
明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)
点灯時間15秒間/90秒間
1台
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
磁石と強力吸盤で引っ付く。
用途ふわっとついてふわっと消える。
寸法(mm)約95×80×95
質量(g)約155
電源電池式
使用電池単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)120
防水性防雨型
点灯時間【感知】10秒
センサー感知範囲【水平】約110
感知距離(m)【水平】約4
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
センサー探知範囲水平約120°、約6m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付
点灯時間約15秒固定
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
明るさ1000ルーメンの大光量。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。検知範囲は最大約140°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP65の耐じん防噴流形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。リチウム充電池式で繰り返し使えます。別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)
付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約320(本体のみ)
外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)
電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本
全光束(Lm)1000
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)
保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による
光源昼光色LED
使用周囲温度(℃)-20~+45
充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)
1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)
稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)
点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒
取扱説明書(5.57MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
乾電池式の屋内用センサーライトです。周囲が暗い状況で人が通ると人感センサーが感知して自動でライトが点灯します。離れると自動で消灯します。付属の両面テープで貼付けも可能です。
寸法(mm)65×18×40
質量(g)25
使用電池単4×3本(別売)
LED色昼白色
センサー感知方式人感
設置方式両面テープ
設置場所屋内
点灯時間20秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約120度
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
最大3000ルーメンで、高輝度な明るさを実現させたLED投光器です。バッテリー内蔵モデルで、電源のない場所でも使用可能です。明るさは3段階で調整可能です。各LEDを照射する角度は無段階で調整でき、任意の角度で固定できます。左右のLEDは着脱式で、背面のマグネット固定や、フック固定にて単体でも使用可能です。USBポート(5W出力)を使ってスマートフォン等を充電できます。底面に1/4インチネジ付きで三脚などに固定して使用できます。底面のフックで吊り下げして使用することもできます。取っ手付きで持ち運の際に便利です。折りたたんでコンパクトに収納ができます。
電源リチウムイオン電池
連続使用時間(時間)約10
光源LED
コネクタUSB Type-C
バッテリー容量(mAh)2600
光束(Lm)約3000
調光方式3段階
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷
寸法(mm)(三脚)約170
切換方式(点灯)ON/OFF
質量(g)175(乾電池・三脚含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130
光源LED 0.2W ×10個
電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最大約140° / 最長6m
電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。)
設置場所屋内 屋外(防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約10秒(固定)
電球の種類LED
1台
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
COB型LEDで最大250ルーメン、暗闇をしっかり照らします。モーションセンサー搭載で動きを感知して自動点灯。乾電池式なので、コンセントを気にせず設置することができます。夜中の廊下や階段、薄暗いクローゼットや押し入れなど人の動きに反応して点灯するから暗いなかスイッチを探す事もなく安心スムーズな移動ができます。連続点灯モードも搭載しているので、停電時等の懐中電灯替わりにもなります。台座にマグネット付きで、お好きな場所へ設置可能です。
本体サイズ(mm)Φ70×H105
質量(g)約130
ライト種類COB型LED
電源単4乾電池×3
点灯時間約30秒(暗闇のみで反応)
角度(°)センサー:約75
連続点灯時間(時間)約3
明るさ(Lm)約250
電球の種類LED
センサー感知方式人感
設置方式スタンド、マグネット
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレート
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)約60
全光束(Lm)約60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80
使用電池単四乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)約8
センサー感知方式人感(赤外線)、明暗
点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)
設置方式マグネット/ストラップ
設置場所室内
アズワン品番65-0528-64
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数6
電球の種類LED
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ2本(Φ3×20mm)、2本(Φ3×12mm)、スリーブ2本(Φ6×28mm)、両面テープ1枚(Φ20mm)
質量(g)約59(電池除く)
電源単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)(発光部) 27/(懐中電灯 )87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×120×40(最大値)
光源発光部 電球色LED/懐中電灯 白色LED
センサー感知方式人感
電池寿命【センサーモード】約8ヶ月(1日10回点灯時) /【懐中電灯モード】約8時間 (アルカリ乾電池使用時)
点灯保持時間約15秒
点灯開始照度(Lux)約5
アズワン品番64-4373-92
電球の種類LED
1台
¥2,469
税込¥2,716
4日以内出荷
センサーで自動点灯、消灯する乾電池式シーリングライトです。工具は不要。付属のステンレスバンドで巻くだけで固定できます。カーポートに最適です。車庫入れの時に自動点灯し、夜間の車の乗り降りをサポートします。
用途カーポート、庭
質量(g)330
切替方式夜:周囲が暗い時のみ点灯
本体寸法(mm)80×175×175
使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命135日(1日10回点灯)
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
アズワン品番64-8900-97
点灯時間20秒
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約124
保護等級IP44
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ
材質ABS樹脂・PS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
消費電力(W)0.6
スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約88
保護等級IP44
照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)
電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間
設置方式マグネット
LEDホワイトLED 0.2W×3個
設置場所屋内外兼用
灯数3
点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)
電球の種類LED
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)110×50
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個
質量(g)約230(電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約23ケ月
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-83
照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)
検知エリア約160°、約10m
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。
センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。
そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。
台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。
ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類LED
付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ
寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500
質量(g)125(本体)、約38(台座)
保護等級IPX4
光源0.3W白色LED
使用電池単3形乾電池3個(別売)
センサー感知方式人感
設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能
明るさ(Lm)約20
防水性IPX4
センサー感知範囲約100°/最長4m
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。
ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。
センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED
付属品取付金具
質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
センサー人感+明るさセンサー
光源0.3W白色LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
照度(Lx)約5以下
点滅1回あたり:約15秒
センサー感知方式人感+明暗
明るさ(Lm)約33
灯数1灯
防水性IPX3
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
こんなお得な商品も!
LEDセンサーライト 四角型 4WAY
モノタロウ
¥899
税込¥989
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約72(電池除く)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)
点灯開始照度(Lux)約5以下
1個
¥1,804
税込¥1,984
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
クリップ式なので机周り等にパチッと挟んで使用できます。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
設置場所屋内
質量(g)約74(電池除く・クリップ含む)
電源単四形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×94×58(最大値)
光源白色LED
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
はさみ幅角材 板厚22mmまで 丸パイプ Φ26mmまで
設置方式クリップ式
点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
点灯開始照度(Lux)約3以下
1個
¥2,469
税込¥2,716
当日出荷
マグネットやフックで簡単に設置できます。
センサーモードとハンディライトモードがあります。
センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
用途室内の便利な明かりに、防犯用として
設置場所室内
トラスコ品番819-0967
幅(mm)38
高さ(mm)70
質量(g)70
奥行(mm)33
電源単4電池×3本(別売)
使用電球0.25(W)
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式
アズワン品番64-8901-16
点灯時間約10秒
電球の種類LED
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。
セット内容L型金具、固定用クランプ、壁面固定用ネジ一式
使用温度範囲(℃)約-20~50
消費電力(W)約25
電源AC電源(録画媒体:microSD(256GBまで))
光源LED
色温度(K)約5000
防塵防水性能有IP65
設置方法クランプ
LED80粒
設置場所屋外
ライトセンサー探知範囲近距離感知3m:180°/遠距離感知12m:90°
光束(Lm)最大約2000
LED寿命(時間)約40000
調光範囲無段階
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
いざというとき慌てない!使いたいとき手にとれる灯りで安心備えませんか?。防災士監修。インテリアに馴染む木目調のセンサーライト。両面シールやマグネットで壁に取り付け、ライト部分のみ取り外して手持ち使用もOK。寝室、トイレやクローゼットで普段使いに。いざという時は懐中電灯替わりに。電球色・昼光色・昼白色と設置場所に合わせて切り替え可能。乾電池式なので急な停電や防災の備えとしてもぴったり。アルカリ乾電池(単4×2本)※電池別売り
用途人感センサー ライト 防災グッズ 防災 防犯用品 自動点灯 足元灯 非常灯 懐中電灯 災害対策 地震対策 非常用 停電
付属品取り付け用スタンド、両面シール
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6×2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ
使用温度範囲(℃)約0~45
消費電力(W)約26
電源リチウムイオンバッテリー
定格出力電流(A)USB:1
連続使用時間(時間)11、メインライト/強 3・中 6・弱 11、サブライト/強 1・中 3・弱 6
光源LED
色温度(K)約6500
防塵防水性能IP44
ソーラーパネル出力約5W
充電時間(時間)約7 USB Type-C充電
コネクタUSB Type-C
定格出力電圧(V)USB:5
バッテリー容量(mAh)8800、メインライト/5200、サブライト/3600
光束(Lm)約最大3000、低約380、中約700、高約1500~3000
LED寿命(時間)約20000
LED使用数(個)268粒
調光方式3段階
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
人を感知して自動で点灯・消灯!室内専用LEDセンサーライト。玄関先、ガレージ、廊下、階段、物置、クローゼットなどの暗い場所に設置して安心。人が近づくとパッと点灯!約30秒後に自動消灯(スイッチAUTOの場合)。消し忘れがなく簡単・省エネ。どこでも簡単に設置できる配線不要の電池タイプ。背面に壁掛け用の穴付き。明るさ約21ルーメン。LEDの灯りがふわっと点灯します。
用途足元灯・フットライト・センサーライト・LEDライトとして。災害時・非常用・防災備品にも。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)(約)79※1個あたり(電池は除く)
電源(1個につき)単3アルカリ乾電池1.5V×3本使用(※別売)
保証期間6ヵ月
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.9×4.6×12※1個あたり
明るさ(Lm)(約)21
センサー感知範囲(約)垂直/60°、水平/120°
感知距離(m)人物:(約)4
1セット(2個組)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
電源:単四電池×3本。使用時間:・常時点灯モード:約15時間。・明暗人感センサーモード:約3ヵ月(1日10回、1日8時間使用)。最高明るさ:約120lm。色:昼光色。付属品:両面テープ、保証書付取扱説明書
用途かんたん取付け:マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、壁掛け(ビス穴あり)。 球体なので照らしたい角度を自由に調整できる。 点灯モード2種類:常時点灯モード、明暗人感センサーモード。 緊急時にハンドライトとしても活躍。 ”吊下げ””平置き”のどちらも対応できるブリスターパッケージ
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン
質量(g)約135(商品合計)
電源USB リチウムイオン充電池1200mAh
充電時間(時間)約2.5
充電可能回数約300回
直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)
明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40
連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1.5
センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯
連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16
色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色)
連続使用可能時間25000時間(寿命時間)
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
光束(Lm)【フロントライト】20・10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。