絞り込み
設置場所
屋内(8)
屋外(8)
設置方式
- ねじ止め(6)
- クランプ(4)
- スタンド(1)
- バンド(2)
- マグネット(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(14)
- 明暗(4)
電球の種類
LED(14)
保護等級
- IP43(1)
- IP44(5)
- IP45(1)
- IP65(1)
灯数
- 1
- 2(12)
- 3(12)
- 4(2)
- 6(6)
- 8(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 32(1)
- 44(1)
- 56(1)
- 64(1)
- 80(1)
- 108(1)
- 150(1)
- 234(1)
- 268(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
- 5~10未満(2)
5未満・5~10未満
ブランド
- オーム電機(5)
- ライテックス(ムサシ)(4)
- スマイルキッズ(3)
- ELPA(2)
- マスプロ電工(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
オーム電機・ライテックス(ムサシ)・スマイルキッズ・ELPA・マスプロ電工・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
乾電池式とは、ここでは、人の動きを感知して点灯するセンサーライトのうち、乾電池式ものを指しています。乾電池式なので、電源のない場所にも設置できることが特長です。ボール型のセンサーライトは、球体本体が可動式なので、角度を自在に変えることができます。防雨構造のあるセンサーライトは、直接雨のかかる屋外の使用にも最適です。低赤外線・低UVにより発熱が少ないので虫が集まりにくいことも特長。クランプ式のライトは、フェンスやカーポートに挟んで簡単に取り付けできるので、ネジは使いません。アラーム機能付きのセンサーライトは、玄関先にも置ける取り付け工事不要のライトです。
「設置場所」から絞り込む

屋内(8)

屋外(8)

LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯
ELPA(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル
ELPA(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED センサーライト 乾電池式
オーム電機(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本保護等級IP44使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒~約60秒使用場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防犯センサーライト 乾電池式
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°保護等級IP44(防じん防まつ形)センサー感知方式焦電型赤外線センサー光源色昼光色設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外点灯時間通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト
ライテックス(ムサシ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1灯タイプながらワイドな形状で広範囲を照らすことができます。 乾電池タイプなので電源コンセントは不要。配線いらずで簡単に設置できます。 フラッシュ発光モード(点滅)やセンサー部の赤色灯点滅でセキュリティ機能も高い製品です。 明るさ切り替え機能つきでライトの明るさを100%、50%の切り替えができます。 明るさ重視の100%(800ルーメン)点灯回数重視で乾電池節約の50%(400ルーメン)。質量(g)380消費電力(W)9×1灯全光束(Lm)800電球高輝度白色LED (設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×139×144検知範囲最大180°最遠8m ※取付高さ2m使用電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサー電池寿命100%点灯時:約4カ月(約120日)/100%点灯時:約4カ月(約120日)設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)灯数1点灯時間10秒 100%/50%/フラッシュ(設定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー
オーム電機(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個質量(g)約80(電池を除く)保護等級IP44(防飛まつ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)光源白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)検知方式赤外線受動式点灯保持時間約45秒使用場所屋内/屋外灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
どこでもセンサーライト300
ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200保護等級IP43電球3W高輝度電球色LED使用電池単1形乾電池×3本(別売)電池アルカリ単一形乾電池3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲最大約100°/再遠約4m電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43)アズワン品番64-8901-26明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300)灯数1灯点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続電球の種類LED
乾電池式LEDセンサーライト
オーム電機(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます材質ABS質量(g)約177(乾電池除く)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°防塵防水性能IP55センサー感知方式人感(赤外線)設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数1電球の種類LED連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
4.5W×1灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。100%点灯で電池寿命は300日、50%で555日と長持ちします(1日10回点灯した場合)。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)255(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・300日、50%点灯時・555日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-46明るさ(Lm)260灯数1点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷LEDセンサーライト 人感・明暗センサー 自由自在に角度調整 点灯時間選択可(10秒/20秒) 電池式 単4乾電池4本使用(電池別売) 屋内用 壁面や床面に設置できます本体質量(g)約110(乾電池を除く)全光束(Lm)約15光源黄色高輝度LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×4本使用センサー感知方式明暗/人感電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)動作照度人感センサー:約5ルクス使用場所屋内灯数1人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°点灯時間約10秒、約20秒(選択可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサーライト
マスプロ電工¥6,898税込¥7,5881台11日以内出荷小型でもしっかり照らすコンパクトモデル。 白色光で照射対象が見やすい。電球色LED・高輝度白色を搭載した明るいセンサーライト。LEDライトの照射時間と明るさセンサーが反応する周囲の明るさを調整できます。用途玄関まわり・駐車場・勝手口などの防犯照明に付属品クランプ 1個、ねじ 4本、アンカー 4本、蝶ナット 1個、L字金具 1個、L字金具キャップ 1個質量(g)約490(クランプ部を除く)電源(V)AC100V 50/60Hz(ACコード約3.0m)消費電力(W)約8W(待機時0.5W)使用温度範囲-20~+45℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約104×86×110(クランプ部を除く)全光束(Lm)約1000センサー検知センサー:焦電型赤外線センサー機能【明るさセンサー調節機能】昼~夜:点灯し始める周囲の明るさを無段階で調整可能防塵防水性能IP65取付可能寸法(mm)【クランプ使用時】フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ38~90LED高輝度白色LED18個点灯保持時間常時点灯、約5秒~5分明るさ(Lm)1000検知エリア(m)センサー検知 最大検知距離:約12m (検知範囲 約90°)、最大検知範囲:約180°(検知距離 約3m)RoHS指令(10物質対応)対応灯数照明 LED×1灯
3W×1灯 乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)
ライテックス(ムサシ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)用途乾電池式で取り付け場所を選びません。コンセントの無い場所に手軽に取り付けできます。質量(g)270保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156使用乾電池単1形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ電池寿命点灯時間を5秒にした場合 : 約22ヶ月 (約680日)/点灯時間を20秒にした場合:約7ヶ月(約210日)設置場所屋内/屋外用灯数1点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ電球の種類3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時)エコロジー商品省エネ
自動点灯LEDランタン
スマイルキッズ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂色本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
ドア用センサーライト
スマイルキッズ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
乾電池式 3WLED センサーライト 1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
ウォールセンサーライト
スマイルキッズ¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂使用電池単3形乾電池×3個(別売)センサー感知方式人感設置方式ネジ取付、スタンド式明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)灯数1灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年