縫製用品 :「.釘」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。お好きなデザインが作れる実物大の方眼デザイン用紙付き。(説明書兼用)デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張るとオンリーワンのストリングボードが完成します。
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約80本、トレース用紙1枚、方眼デザイン用紙(説明書兼用)1枚、クリアケース1個
材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
柄フリーデザイン
1袋
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。プリント入ベースタイプは、ベースにプリントしてある「しるし」に合わせて釘を刺して、色糸を張るとボードが完成します。プリント入りでチョークアート風のアートが映え、早く作れます。制作時間:約1時間
セット内容プリント入ベース1枚、色糸3色、釘(真鍮)約85本、作り方説明書1枚、クリアケース1個
材質ベース:EVA/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のあるバルーンのボードが完成します。制作時間:約2時間半
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個
材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
柄バルーン
1袋
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能
幅(mm)50
長さ(m)22
引張強度米国ミルスペック
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550
質量(kg)11
電源AC100V 50/60Hz
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のある文字柄のボードが完成します。足型デザインはアレンジできるので犬猫どちらでもOK!制作時間:約2時間半
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個
材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP
寸法(cm)作品サイズ:20×30
柄ラブ
1袋
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のループ、フックと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能
幅(mm)50
長さ(m)22
引張強度米国ミルスペック
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
超薄型の強力磁石を仕様。
吸着部が極薄(11mm)のため、ミシン台の下 など低い場所の針・釘を吸着除去することが できます。
材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)
寸法(mm)203×154×11(吸着部)
全長(mm)844~1369
質量(kg)0.85
1個
¥47,980
税込¥52,778
20日以内出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。
ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。
食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
凶器探知用として、警備・保安関係者に。
質量(g)290
検出方式磁気誘導
探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm
有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30
使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。
日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。
新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。
感度は3段階で設定できます。
バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に
仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式
全長(mm)420
質量(g)250(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)
感度3段階切替式
センサー寸法(mm)143×160
探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm
電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)
使用電池9V角形乾電池(006P等)
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。