縫製用品 :「さきおり」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
咲きおりならではの織り方を使った作品を難易度順に掲載し、作品中で使っている技法をプロセスで丁寧に説明しています。長く楽しめる作品集です。
材質紙
ページ数36
1冊
¥649
税込¥714
7日以内出荷
手にぴったりフィットして、正確にスピーディにカットができます。
使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。正確さが求められるパッチワークに最適なカッティング用品です。
どんな持ち方でもきれいにカット! 手にフィットする持ちやすいハンドル。左手用にもOK!回転の軽さが調節可能。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。
手にしっかりフィットして、正確にスピーディーにカットができます。
「今すぐ編みたい」を叶えるあみ機
ハンドルを持ってキャリジを左右に動かすだけのカンタン操作
軽くて丈夫な工業用プラスチック製で持ち運び楽
手編みの数十倍の速さでスピーディ&目も大きさも均等で美しい仕上がり
分かりやすい使い方DVD付きで初めてでも安心
糸換え簡単!ストライプ模様など様々なアレンジが可能
編目ダイヤルを棒針号数で表示(3-15号)
側板が両サイドに伸びる伸縮構造
用途編み器、あみ機、編機、編み物、マフラー、ニットに。
仕様針ピッチ/6.5mm針数/100編成機能/ヒラアミ、引き上げ編み、スベリ目編み段数計/有り
付属品ウツシ1-2、タッピ、トジ針、ガライタ0-1/1,3/1-1/3、ポリオモリ、取付け金具、編出し板セット、テンション、使用説明書、保証書、DVD
材質工業用プラスチック
全長(mm)758
質量(kg)2.8
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
使いやすさにこだわりました。
ゆがみがなく、精巧なつくりのビーズ織り機です。
たて糸が正確に張れるよう工夫されているので、はじめての方でもきれいに織ることができます。
シリンダービーズ(110)と丸小ビーズが使えます。
シリンダービーズ(110)用の最大織り幅は約6.5cm(ビーズ43個)、丸小ビーズ用最大織り幅は約6.3cm(ビーズ39個)です。
作品を巻きとれば最長1.3mまで織ることができます。
それぞれのビーズの大きさに合った間隔でたて糸を張ることができます。
作品の大きさに合わせて、1cm単位で長さ調節が簡単・正確にできます。
たて糸はホルダーで固定するのでゆるみを気にせず織ることができます。
小さいものから長いものまで、様々な作品づくりが楽しめます。
用途※針はビーズ織り針<中>です
セット内容ビーズ織り機、ストッパー(2本)、ホルダー(4個)、ピン(12本)、すべり止めテープ(4枚)、スレダー(1枚)、針(1本)
寸法(mm)約116×220×75 (最長時:奥行き300mm)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
あみぐるみなどのクラフトに最適な、使いきりサイズのハッピーコットンが新登場。
ポップでハッピーなカラーレンジは、あらゆる”あみぐるみ"をお楽しみ頂けます
混率(%)コットン100
本体寸法(m)43×20g
色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン
隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。
糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。
材質アクリル80%、ウール20%
サイズ並太
長さ(m)約345
容量(g)100
ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段
使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。