縫製用品 :「ぱっちんどめ」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
カット済みのちりめんがセットされています。
用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):桃色×1枚・桃色×5枚・藤色×5枚花びら用(16mm角):白色×10枚つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×2つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2パールビーズ(Φ3mm)パッチン留め×2個
寸法(高さH×幅W)(cm)1.5×5.5
所要時間約30分
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
材質鉄
寸法(mm)ツノ部分約12
全長(mm)60
色黒
1袋
¥629
税込¥692
欠品中
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。