縫製用品 :「クラフト パッケージ」の検索結果

縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツや道具をまとめて作業スペースをすっきり!クランプ付きクラフトトレーです。机に挟んで好きな場所に固定できるので便利です。
用途セット内容:トレー、トレーベース、クランプ、ネジ&ワッシャー 耐荷重(g)約350 トレー寸法(mm)144×198×12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約15×約29×約3
1箱
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書 材質ABS 消費電力(W)6 電圧(V)(50/60Hz)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×68×16 機能1分タイマー・常時点灯設定 波長(nm)405 USBケーブル長(cm)98 LED使用数(個)6
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途全重量:113g 寸法(mm)ボトル:Φ18xH44 容量(mL)各2 パッケージサイズ(mm)W162xH163xD25
1本(2mL×12本)
2,298 税込2,528
欠品中

403388 UV-LEDスマートワイドライト PADICO 動画あり
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A 本体質量(g)220 パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25 本体サイズ(mm)W229xH136xD18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

403323 UV-LEDレジン 月の雫ハード 30g PADICO 動画あり
シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5% 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
当日出荷

403366 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

403365 ハンディヒーター PADICO 動画あり
PADICOハンディヒーター
エコ商品
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃) 本体質量(g)180 パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50 本体サイズ(mm)Φ47xH225 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(グロス仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH62 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
359 税込395
8日以内出荷

403368 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】10g PADICO 動画あり
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
用途内容物:グロス10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
1本(10g)
449 税込494
8日以内出荷

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎。★UV-LED ハンディライト3(6W)入りでレジンを始める方にピッタリのセット。★詳しいレシピが掲載された本付き。【セット内容物】。・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>。・調色パレット。・調色スティック。・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ。・UV-LED ハンディライト3(6W)
質量(g)総合:230 パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
8日以内出荷

硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】。〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン。△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム。油性ペン。宝石の雫グロスとマット共通ポイント。・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書。色:透明(マット仕上げ)。成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素 寸法(mm)ボトル:Φ22xH62 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
1本(10mL)
359 税込395
8日以内出荷

403369 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g PADICO 動画あり
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット10g×1本、フロッキーチップ×1本。全重量:19g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ22xH90 容量(mL)10 パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25
1本(10g)
449 税込494
8日以内出荷

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎。★ハンディライト無しのトライアルセット。★詳しいレシピが掲載された本付き。【セット内容物】。・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>。・調色パレット。・調色スティック。・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ
質量(g)総合:160 パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

403367 UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】30g PADICO 動画あり
硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。粘性の低いサラサラなレジン液。硬い仕上がりでキズに強い。薄くコーティングできる。レジン特有のいやなニオイが少ない。硬化が早い。硬化後のベタつきがない。硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。ノズル付きなので、少量出しも出来る。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。硬化時間。UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分。UVライト(36W)2~4分。太陽光(晴天時)30秒~2分。太陽光(雲天時)3~10分。※作業環境によって硬化時間が変わります。
用途内容物:マット30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本。全重量:52.5g。色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm)ボトル:Φ28xH116 容量(g)30 パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
8日以内出荷

KIYOHARA(清原)シリコンマット
レジンクラフトの作業に使いやすいシリコンマットです。底のないフレームやパーツの制作に使用できます。
用途また、作業シートとして使用いただければ、レジン液が溢れた場合にも安心です。溢れたレジン液は、硬化させると簡単にはがせるので、繰り返し使用できます。お好みの大きさにカットしても使用できます。 サイズ(mm)W約247×H約178×D約1 素材シリコンゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約9×約10×約2
1枚
679 税込747
7日以内出荷

カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、ホイップの上にデコレーションしてアレンジするパーツです。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。
幅(mm)パーツ イチゴ:約15 高さ(mm)パーツ イチゴ:約18 寸法H(mm)パッケージ:約95 寸法D(mm)パッケージ:10 寸法W(mm)パッケージ:約60 生産国中国 素材PVC樹脂
1袋(8個)
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、ホイップの上にデコレーションしてアレンジするパーツです。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。
用途入数:パーツ3個・カラーパール7個 幅(mm)パーツ リボン:約33 高さ(mm)パーツ リボン:約20 寸法H(mm)パッケージ:約95 寸法D(mm)パッケージ:10 寸法W(mm)パッケージ:約60 生産国中国 素材PVC樹脂/ABS樹脂
1袋
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KIYOHARA(清原)デコホイップ
カラフルなホイップとパーツのデコレーションで手軽に推し活グッズが制作できるシリーズの、推しのカラーを揃えた絞り口付きのホイップクリームです。絞り出してデコレーションに使用します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。推しカラーを揃えた豊富なカラーラインナップです。別売りのデコパーツミックスと楽しくデコレーションできます。推しグッズはもちろん、お子様でも楽しめるクラフトです。付属の絞り口をチューブに付け、デコレーションしたいベースにホイップを絞り出します。ホイップは約30分で表面が固まり、48時間で完全に固まります。※デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。※本製品は食べられません。≪作り方≫1.デコホイップ本体のシールを剥がし、専用の絞り口をノズルに装着してデコレーションしたいベースにゆっくりと絞り出してください。硬く絞りにくい場合は手のひらで温めるか、湯煎してからご使用ください。2.パーツをホイップの上に配置する。3.自然乾燥させる(空気に触れると約30分で表面が固まり、約48時間で完全に固まる。)≪使用上の注意≫・デコホイップは金属素材に使用しないでください。錆が発生し、ホイップが変色する場合があります。・本製品は食べられません。本製品および作品は乳幼児の手の届かないところに保管し、誤飲しないようご注意ください。・使用後、必ず石鹸などで手をよく洗ってください。・取り扱い時には必要に応じ手袋を装着し、必ず換気を行ってください。・皮膚や髪などにクリームが付着した場合は、中世洗剤等で速やかに洗ってください。時間が経つと取れなくなる場合があります。・絞り口についたクリームは完全に乾燥させてはがしてください。直射日光のあたらない涼しい場所で保管し、なるべく早く使用してください。
生産国中国 素材澱粉、グリセリン、食用色素、他
1個(50g)
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります