縫製用品 :「ナスカン 大」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
材質ダイキャスト
色シルバー
高さ(mm)32
内径(mm)(ひも取付部分)6
材質亜鉛合金
色シルバー
高さ(mm)33
サイズ(mm)9
内径(mm)(ひも取付部分)9
大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
材質亜鉛合金
材質ナスカン:亜鉛合金 リング部分:鉄
寸法(mm)ナスカン:約35×21
全長(mm)65
寸法(Φmm)二重リング:大30/小10
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。