縫製用品 :「修正剤」の検索結果

縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッカリングがきれいに消えます。 小ジワを修正し優れたセット性があります。
用途パッカリング修正剤 主成分特殊変性シリカ、シリコーン
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

恵美須薬品化工リメイク
用途色修正剤 使用方法しみ抜き後の色落ちやスレ、色ムラ、白ぼけした部分に均一に軽くスプレーして下さい。皮革製品にも使用できます。
1本(420mL)
3,798 税込4,178
欠品中

縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。 滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
1本(430mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。
1本(200g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン糸のディッピング用に開発されたシリコーン12%溶液の低粘度平滑剤です。
1本(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかくて作業が困難な布地、皮革を一時的に硬くします。時間が経つと元に戻ります。
1缶(365g)
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊カチオンが繊維に配向吸着 親水性シリコーンが分子をマクロ化 微粒子スプレーで均一散布
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

高純度シリコーンを配合しており滑り性、離型性、防サビ性が抜群です。 発売以来40年のロングライフ商品で今も幅広い用途で使用されています。
用途アイロン及び金属面シリコーン皮膜剤 主成分シリコーンオイル、石油溶剤
1本(450mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャガード刺繍機等のワクを取り外した後のシワを容易に消去することができます。 アイロンがけでのシワ伸ばしの際、アタリヤテカリが生じやすい素材などに効果的です。
1本(400mL)
2,398 税込2,638
欠品中

細部に塗りやすい筆ペンタイプのほつれ止めです。水洗い、クリーニングOK。
仕様ドライクリーニング、水洗い可 タイプ筆ペンタイプ
1個(5mL)
479 税込527
欠品中

成分シリコン・アルコール・グリコエーテル 寸法(cm)14.7×1.5×1.3
1本
429 税込472
欠品中

超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

Clover(クロバー)ほつれストップ液
液をつけるだけで布のほつれを防止。ボタン糸の補強やストッキングの伝線止めにも便利。25ml入。
1個(25mL)
529 税込582
当日出荷

静電気防止剤、化学繊維、合成繊維、天然繊維、フィルムなどの静電気を防止し解消します。 ホコリ、ゴミの付着防止にも役立ちます。
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

オザワ工業スプレーボンド
白キャップ(弱接着)はアップリケの仮止め、捺染台・捺染板への生地の地張り、写植印画紙、版下の仮止め作業に使用します。赤キャップ(中接着)は生地と型入紙の仮固定、ポスター、ラベル張り、布、皮、カーペット、マット、敷物などのズレ止めに使用します。黒キャップ(強接着)は発泡ボード、ベニヤ板、金属板、プラスチック板など、ほとんどの材料を接着できます。
1本(430mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほつれ、まるまり防止剤。合成のりを主原料にし、裁断面のほつれ、ケバ、まるまりなどを強力な固着力で防止します。 繊維の硬仕上げ、腰付剤、コスレ防止剤としても利用できます。
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ミシンがけの際の糸切れや目飛びを防止し、作業を円滑にします。 楽に操作でき、出来上がりがきれいです。
容量(mL)420
1巻
979 税込1,077
3日以内出荷

高速ミシンの糸道器用に開発された高粘度シリコーンです。摩擦熱による糸切れ目飛びを防止し、糸の滑りが良くなります。
用途糸、ミシン周辺機器用高純度シリコーン 主成分シリコーンオイル
1本(250g)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%の耐熱性シリコーンオイルで合繊糸の摩擦熱による糸の溶解や目飛びを防止します。
1本(1kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

Clover(クロバー)糸ワックス
うすく糸に付けるだけで、布通りがスムーズになります。
仕様ホルダー付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.3×2.1×4.6
1個
499 税込549
当日出荷

ラミネート生地(ビニールコーティング生地)や合皮などの、すべりにくい生地がすいすい縫えます。使いやすい幅広スポンジです。ミシンの針や押えの裏に塗ってご使用ください。はさみの刃に塗れば、ノリの付着防止になります。
容量(mL)35
1個
650 税込715
翌日出荷

ミズホケミカルベールワン
和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。 クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。 広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。 速乾性で臭いもベタツキも残りません。 高品質復元剤により、効果は長時間持続します。
用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
1缶(420mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ミシン、アイロン、裁断機、編み機などの作動部分の潤滑・耐熱に、また縫製時の糸切れ、目飛び防止に優れた縫製用シリコーンです。
用途シリコーン系潤滑油 主成分シリコーンオイル、石油溶剤
1本(250mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

シリコーン成分中の平滑・離型性の成分のみを精製し、この成分を最適な状態で噴射できるようにスプレー化。 シリコーンによるシミや汚れなどのトラブルを軽減し、優れた平滑・離型効果を発揮します。
1本(420mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

樹脂剥離剤 スプレー 接着工程で間違って貼った芯地を簡単に剥がすことができます。
用途芯地用樹脂はくり剤。
1箱(420mL×6本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

三和化成アドメイト
特殊ゴム系接着のり。置縫シート(フィルムシート)と基布の固定や、捺染台の「地張のり」として最適です。
1本(420mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

接着プレスのベルトやコテ面に付着した芯地樹脂や汚れを簡単に除去できます。 製品の汚れを防止し品質向上と作業能率をアップさせます。 簡単な作業でベルトやコテ面の掃除ができ、品質向上・能率アップを促進します。アイロン底面の汚れ落しにも。
用途プレス機用シリコンオイルパウダー
1箱(250g×12本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

ほつれ止め筆ペンαの詰め替えタイプです。
仕様ドライクリーニング、水洗い可 容量(mL)5
1パック(2本)
419 税込461
当日出荷

あらゆる衣類にハリを与えパリッとさせるサイジング加工。
使用方法対象物から20cm程度離してサッとひと吹きする
1缶(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途パッカリング、ぴり、小じわの復元液。 使用方法20cm程離して、湿る程度にスプレーし、ドライ又はスチームアイロンで仕上げて下さい。耐洗濯性があり、綺麗な状態を保ちます。
1本(500mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

フッ素樹脂の持続性平滑面が得られます。 シリコーンに比べ塗膜の乾燥被膜により金属系の潤滑にも好適です。
1本(100mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

防錆、潤滑剤 スプレー 強力な浸透力で、どんな隙間やサビついた箇所にもすばやくしみこんで、動きの悪い機器類などに瞬時潤滑力を与えます。 超浸透性、皮膜形成・金属保護剤です。 防錆・潤滑剤、超浸透性「皮膜形成・金属保護」剤です。 劣化した電気系統の性能回復に(接点等)。 金属可動部分のきしみ防止に。 錆びや油汚れを落すと同時に皮膜形成し、サビ止め効果を発揮します。
用途機械の駆動部分や固くなったネジ類の弛緩に。保守・点検・修理のお供に
1箱(300mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

優れた耐熱性と、防錆・潤滑性をもつ高級グリースです。 細かな所まで浸透し長期間潤滑効果を発揮します。 非固化性スプレー式グリス。 チェーン・ギヤ・ワイヤーロープ・ベアリング・カム等摺動部分に直接スプレーしてください。
用途耐熱グリス スプレー
1箱(300mL×10本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

スプレー式ですのでニュークリーン、ニューエースでは使用しづらい場所で効果を発揮します。 シリコーン配合スプレー/無害。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。スプレータイプ。 加熱(接着が可能な温度)しているベルトやコテ面に直接スプレーして、布で拭きとります。
用途プレス機用シリコンオイルスプレー
1箱(420mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

テーブル滑り用広幅テープ。 フッ素樹脂の約10倍も耐摩耗性があり、長期にわたって使用できます。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(mm)750
1巻
12,980 税込14,278
5日以内出荷

プレス機用シリコンオイル 作業テーブルに塗布し能率の向上に。 皮革・合成皮革・化繊地等、すべりの悪い素材の縫製時にも使用可能です。 アイロン底面、接着プレスベルト、コテ面等の樹脂・汚れの除去。リキッドタイプ。
用途プレス機の離型や、アイロンのすべり剤として。
1箱(400mL×12本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります