縫製用品 :「園芸用」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
作業現場や一般的な運搬作業・園芸作業・ご家庭など、様々な作業シーンで使用できます!
抜群の耐荷重80kgで持ちやすい特殊ラバーグリップを採用しています。
材質ボディー部分:アルミ、グリップ部分:ゴム
直径(Φmm)14
質量(g)200
耐荷重(kg)80
寸法(長さL×幅W)(mm)195×120(最大)
工作はもちろん、園芸やフラワーアレンジメントにも使えるマルチハサミです。糊が付着しにくいフッ素コーティング仕様です。ワイヤーカット機能付(直径1.0mm)です。手を痛めない柔らかグリップなので余計な負担がかかりにくくなっております。汎用性の高いクラフトハサミです。
用途より線・ゴム板・プラ板・アルミ板・ワイヤーなどの切断。
材質グリップ部:PP+PE
寸法(mm)ワイヤーカット部:1
材質(刃)工具鋼
切断厚(mm)より線2.0、ゴム板5.0、プラ板1.0、アルミ板0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。