縫製用品 :「帆布」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
関連キーワード
薄すぎず、厚すぎないシーチングはバッグの土台からドールのボディまで幅広い用途で使われている人気アイテム
材質綿100%
長さ(m)5
幅(cm)90
色番生成
関連資料色見本
1巻(5m)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#20
仕様左撚り
適合17~19号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成110dtex 2×3
強度(Nm)39.2
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#8
仕様左撚り
適合19~24号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成167dtex 2×3
強度(Nm)60.7
キャンバスや帆布、デニムなど厚手の生地に向いています。。
材質ポリエステル
糸の長さ(m)300
番手30番
使い込まれたようなヴィンテージ感のあるファスナー。
ざっくりとした帆布と相性の良い、ナチュラルな風合い。
テープにポリエステル/レーヨン混紡糸を使用した、柔らかい仕上がりです。
幅(mm)約34
材質テープ:ポリエステル・レーヨン、エレメント:銅合金、スライダー:亜鉛合金
コットンや合繊など広範囲の生地素材にフィットするミシン糸。光沢がよく布によく馴染むのが特徴で、ローンなど少し薄手の生地から11号帆布ぐらいの布まで幅広い厚みの生地でご使用いただける一般的なミシン糸です。
材質ポリエステル100%
番手60番
使用針ミシン針9~14
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)2000
番手#20
仕様左撚り
適合17~19号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)22
構成110dtex 2×3
強度(Nm)39.2
関連資料糸見本帳
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。
縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。
耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。
美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途帆布、シート、厚地用ステッチ
長さ(m)1000
番手#5
仕様左撚り
適合21~26号針
材質ポリエステル100%
伸度(%)29
構成560dtex 1×3
強度(Nm)120.3
関連資料糸見本帳
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。
トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100%
厚さ(mm)1.6
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
用途縫製布地:コート・防水シート・グローブ・帆布
材質ポリエステル
適合【ミシン針】21番~23番
番手8
精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。
製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。
各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。
独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。
ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。
質量(kg)8
出力(W)200
電圧(V)単相100
製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。
使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。
エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。
出力(W)200
電圧(V)単相100
質量(kg)9
新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。
製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。
形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)
電圧(V)単相100
寸法(inch)4
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
針先が少し丸くなっているので、厚い生地もスムーズに通せます。家庭で使用するミシン針を豊富に品揃えしました。デニム、帆布地用。
材質針/鋼、ケース・身/ポリエチレン、フタ/ポリスチレン
アズワン品番62-4083-73
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
色々な素材を使って、読んで楽しい布絵本を完成させよう!ボールを投げ合ったり、蹴り合ったりして小さい子と一緒に楽しく遊べる!
セット内容帆布生地(180×460mm)×3、フェルトシール10枚組(100×100×1mm)、セットフェルト5色組[黄・赤・青・緑・茶](100×100×1mm)×1セット、マジックテープ(10×100mm)、ひも[赤・緑](Φ2mm×1m)×1セット、四つ穴ボタン(Φ15mm)×6、縫い糸(白 10m)、ししゅう糸5色組[黄・赤・白・緑・水](1m)×1セット
1個
¥728
税込¥801
3日以内出荷
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。