縫製用品 :「薄い布」の検索結果
縫製関連とは、縫製関連の作業に使用する道具のことです。物を縫う作業に必要となる道具類で、主に、家庭用ミシン及び工業用ミシンなどに用います。具体的には、ミシンを動かす際の潤滑油や職業用の足踏みミシンに取り付けるモーター類やコントローラーをはじめ、アイロンやアイロン台、ボビンや縫い針、糸などが該当します。コンパクト電動ミシンや本縫自動糸切りミシンなど各種ブランドのミシン本体も縫製関連カテゴリに含まれています。
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
布地の種類や厚みに関係なく正確でシャープにカットできます。
高級ステンレス鋼を使用。厚い布も薄い布もスムーズにカットできます。
材質(刃)ステンレス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ベストカラー(綿・麻・レーヨン用)で濃色に染めた布を脱色して、薄い色に染め替えることができます。
用途綿・麻・レーヨンの脱色
質量(g)78
内容量(g)ジクロルイソシアヌール酸ソーダ20+多種塩類混合物溶液30ml
仕様【脱色剤】直接染料用脱色剤
1本
¥369
税込¥406
翌日出荷
軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。
用途布の切断
全長(mm)198
刃長(mm)80
仕様ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7659
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)2.9
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
縫製の仕上がりが美しく、薄い布地からストレッチ生地まで幅広くご使用いただけます。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:ナイロン、スライダー部分:亜鉛合金
極細で薄地に最適。薄い布地にぴったりの極細タイプ。たっぷり100g入。
材質針/鋼
容量(g)100
太さ(mm)0.5
糸切りに適したはさみです。縫い代の切り込みや、薄い布地のカットにも使用できます。
寸法(mm)105
縫製用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。