絞り込み
ベルト長さ(mm)
- 370
- 250(1)
- 260(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 300(1)
- 310(1)
- 320(1)
- 1016(1)
- 1041(1)
- 1067(1)
- 1092(1)
- 1118(1)
- 1143(1)
- 1168(1)
- 1194(1)
- 1219(1)
- 1245(1)
- 1730(1)
- 1915(1)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)

MBミシンベルト
三ツ星ベルト(85件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から7日以内出荷美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。タイプシングルコグ種類ミシンベルトベルト高さ(mm)4ベルト上幅(mm)6材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン角度θ(°)40最大速度(m/sec)10最小プーリ径(mm)18ベルト形MB