ミシンモーターとは、ミシンの動力となる機械。ミシンモーターが故障するとミシンは作動しなくなるため、その交換のために使用する部品です。またミシンはモーターの性能によってパワーや作動音が変わってくるため、ミシンの改良を目的に使用される場合もあります。商品によって出力や最高回転数が異なり、またミシンの機種によって使用できるモーターが異なるので注意が必要です。商品によってはミシン以外の用途に使用することもできるものもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TA(YM61/YC480S) モーター YDKTA(YM61/YC480S) モーターYDK(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り定格入力(W)120
YM61 モーターのみ YDKYM61 モーターのみYDK(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。 YM43モーターより強力なモーターです。 ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920出力(W)60最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)電流(A)1.25電圧(V)100(50/60Hz)回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)定格入力(W)120
クラッチモーター プーリー付 ISMクラッチモーター プーリー付ISM(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
プーリーΦ80
ミシンモーター