絞り込み
ミシンモーターとは、ミシンの動力となる機械。ミシンモーターが故障するとミシンは作動しなくなるため、その交換のために使用する部品です。またミシンはモーターの性能によってパワーや作動音が変わってくるため、ミシンの改良を目的に使用される場合もあります。商品によって出力や最高回転数が異なり、またミシンの機種によって使用できるモーターが異なるので注意が必要です。商品によってはミシン以外の用途に使用することもできるものもあります。

モーター専用シンクロプーリ (XL用)
YDK¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷YDKモーター専用のシンクロベル(タイミングベルト)用プーリです。 六角穴付ネジのM3ネジで肯定できます。 ネジは付いております。 対応しているタイミングベルトは○○○XL025又は○○XL036の表示のあるベルトに使えます。 YDKモーター(軸系6.30ミリ)に取り付け可能です。歯数10取付可能寸法(mm)Φ6.30