YDK(29件のレビュー)当日出荷
適合機種モーター(YM61R、YM61、YM43)寸法(mm)4.0×4.5×L10.0(カーボン部)全長(mm)約31
北海電設(2件のレビュー)当日出荷
材質透明ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)30×20
KAWAGUCHI (河口)(13件のレビュー)当日出荷
作業がしやすいペン型ホルダー底にマグネット付
YDK(1件のレビュー)当日出荷
YDKモーター用のコントローラーです。
速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R質量(g)340規格適用電動機出力60W・100V
YDK(7件のレビュー)当日出荷
溝はテーパー状になっています。
六角穴付ネジで固定してあります。
このプーリーはモーター形式YM-40・YM-43 YM-61R に使われております。
YM-61モーターにも取付はできます。
ベルトは MBベルト(幅5ミリ)やスターロープ(溶着ベルト)に使用可能。
軸径(Φmm)6.34全長(mm)14外径(Φmm)16
ニッピ(nippy)(1件のレビュー)当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
オーム電機(3件のレビュー)当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
ニッピ(nippy)(4件のレビュー)当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
ニッピ(nippy)(1件のレビュー)当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
ニッピ(nippy)(2件のレビュー)当日出荷
適合シリーズNP-2,NP-201.NP-202,NP-NP-S1
ナスコ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
スイセイ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
適合A10S, A10C, A10H, A46NP, A36, A41及び三ツ巻、二ツ巻押え金を除くバインダー、ラッパ
KAWAGUCHI (河口)(2件のレビュー)当日出荷
糸通しが簡単!ボタンを押すだけで針穴に糸が通ります!
ブラザー精密工業(4件のレビュー)当日出荷
業用ミシン専用のボタンホール穴器です。
このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
ナスコ(3件のレビュー)当日出荷
世界初のU字蛍光管を採用。コンパクトで軽量、そのうえ長寿命を実現しました。
蛍光管の柔らかな光が、目の健康を守ります。
また、白熱灯にあった顔のほてりはもうありません。
白熱灯40W相当の明るさで低消費電力(7W)の省エネ。
低放熱(最高40℃)なので、冷房効果を下げません。
YDK(8件のレビュー)当日出荷
YDKモーターのカーボンを押える蓋です。
プラスチック製でこれがないとカーボンを固定することができず モーターが回転しません。
モーター形式YMすべて共通です。
ノーブランド(3件のレビュー)当日出荷
セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
ノーブランド(1件のレビュー)当日出荷
適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
北海電設(1件のレビュー)当日出荷
色ピンク寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×5×2
YDK(3件のレビュー)当日出荷
YDKモーターの軸の先に取り付けてモーターベルトを回す部品です。
溝はテーパー状に二列列んでいます。六角穴付ネジで固定してあります。
W溝のためモーターベルトが2本同時に使えます。モーター形式YM-61Rに使われております。
他のYM-40・43・43W・61モーターにも取付(軸直径は同じです)できます。
YDK(1件のレビュー)当日出荷
YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。
家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。
このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
『ミシン・裁断機用部品/補修用品』には他にこんなカテゴリがあります