絞り込み
主幹容量(A)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(3)
- 75(3)
- 100(1)
分岐回路数
- 1(2)
- 10(2)
- 14(2)
- 18(2)
- 22(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 34(3)
深さ(mm)
- 124
- 83(4)
- 98(11)
- 103(4)
- 111(2)
- 118(27)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
発電システム対応住宅盤とは、住環境のエネルギーをコントロールするための装置。コンパクトでありながら太陽光発電や電気温水器など複数の電力検出を行いモニタリングする住宅盤は、電力データを可視化して省エネを支援することができます。またアイテムによってIHやエコキュート、蓄熱暖房回路など対応している電力やブレーカー容量もさまざまなので、電力管内に対応している装置かどうかはもちろんお使いの発電システムや電力の種類に合わせて選ぶことが大切です。

太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から18日以内出荷普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から18日以内出荷太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。用途全電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)分岐回路数(単3)1盤定格(A)100回路スペース1
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付
Panasonic(パナソニック)¥98,980~税込¥108,878~1個5日以内出荷から18日以内出荷太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)分岐回路数(単3)1盤定格(A)100回路スペース1