絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,383)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,983)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,718)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,396)
- カネ大白木屋(1,371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

浄水器 交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
蛇口直結型浄水器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット(3本)当日出荷交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
浄水器 交換用カートリッジ ろ材
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
密封パック器専用袋 Hパック ロール袋タイプ(2本)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷酸素バリア性約5倍にアップで食品をイキイキ保存 ハサミを使わずに、どこからでも手で簡単に開封できるマジックカット加工済み ヒートシール性にすぐれ、簡単しっかり密封寸法(cm×m)20×5(バリア性現行品比約5倍)
業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)
交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個]
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷その他遊離残留塩素・濁り除去交換目安1年(アルカリイオン整水器30L/日使用時、ミネラル整水器・浄水器20L/日使用時)
卓上型ショーケース
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷冷却効果の高い二重ガラス採用です。用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に奥行(mm)463間口(mm)470電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)白冷却能力(℃)3~10標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
ハイハイ店番検知機
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番130-3777幅(mm)140高さ(mm)140.5質量(g)400タイプエコー式奥行(mm)89検知可能速度(m/s)0.3~2.5
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード。サビやよごれに強いオールステンレスボディ。庫内は有効に使えるフラット底面寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5色シルバー電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
スモーク&ロースター
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷付属品くんせい容器、くんせい網消費電力(W)1300本体寸法(mm)450×185×355本体質量(kg)5.7ヒーター【上】遠赤ブラックヒーター【下】シーズヒーター消費電力(kW)1.3温度調節4段階(220、240、260、280℃)モード生・姿焼き、切身、干物、つけ焼き、とり肉、焼きいもタイマー1分~30分出力調整弱・中・強の3段階(オートメニュー時)
インバーター業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
チェストフリーザー
Panasonic(パナソニック)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3色シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
食洗機用小物カゴ N-KK1
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷お弁当小物など、軽いものを洗うときに。。小物がカゴの中で動かないよう、フタの向きによって内寸高さを変えられます(約2.5cm/4.8cm)。水流の噴射で飛ばされやすい軽い小物類が洗えます(※)。大皿置き場に簡単にセットできます(※)。。※ピックやシリコンばらんなどを洗浄する場合は、伏せ置きしてください。
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。4種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)、スライス・せん切りカッター/スライス・せん切り。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
スライス・せん切りカッターセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481台5日以内出荷玉ねぎのスライス・きゅうりの輪切り・キャベツやだいこんのせん切りなどに適合機種MK-K41/K45/K46/K47/K48/K48P/K51/K55/K56/K57/K58/K60/K60P/K61/K71/K72/K73/K74/K75/K76/K77/K78/K80/K80P/K81
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 ANP12H720
Panasonic(パナソニック)¥719税込¥7911個8日以内出荷パナソニック 食器洗い乾燥機専用 給水栓継手 です。。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥439,800税込¥483,7801台5日以内出荷スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)色シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
パナソニック業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。質量(kg)18色シルバー消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
卓上型発信器用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591個3日以内出荷発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。




















![交換用カートリッジ式ろ材(中空糸膜タイプ) 浄水器 ブルー P-41MJR [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84027450-240906-02.jpg)














![ミネラルボトル TK-CS4001 ホワイト [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697648-240906-02.jpg)