絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(48)
  • トレード(6,157)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • cotta(3,315)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,770)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(1,952)
  • 常磐精工(1,661)
  • ストア・エキスプレス(1,390)
  • CAPTAIN STAG(1,273)
  • MAGIQ(東京堂)(1,261)
  • HEADS(ヘッズ)(1,073)
  • 友屋(1,039)
  • アルファ[販促](914)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
  • HEIKO(680)
  • ジャストコーポレーション(572)
  • 東京堂(571)
  • 河淳(550)
  • ササガワ(526)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイハイ店番検知機 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番検知機

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番130-3777幅(mm)140高さ(mm)140.5質量(g)400タイプエコー式奥行(mm)89検知可能速度(m/s)0.3~2.5
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
    付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 卓上型発信器用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
    適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
  • 卓上型発信器 ファンシー用 テーブル固定取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器 ファンシー用 テーブル固定取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    取扱い終了
    卓上型発信器 ファンシーをテーブルに固定する専用取付金具です。
    テーブル取付厚(mm)12.5~44
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
    付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなどミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール携帯受信器(本体・防沫ケース付)

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    取扱い終了
    発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
    用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本電源電圧(V)DC2.4消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下使用環境温度(℃)0~40電波到達距離(m)約30使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択動作電圧(V)2.1~3

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品