HOME CHEF PLATE(ホームシェフプレート) ※カセットガスホットプレート 焼き上手さんa/β/βプラス 専用
鉄板焼のライブ調理を楽しめるイワタニカセットガスホットプレート”焼き上手さん”専用プレート。
プロの調理器具にも使われる特殊素材「アルミクラッド三層鋼」を使用。プレート全体の温度が均一に上昇するため、焼きムラが出にくく、プレート端でもしっかりと調理できます。5mmの厚みがあり余熱を利用した調理も可能です。
表面がステンレスのため、金属製のナイフやヘラをプレート上で使用でき、本格的なライブ調理が可能です。プレート背面の4つの脚が”焼き上手さん”の本体にぴったりはまるため、プレート上での調理も安定して行えます。
表面はステンレスで錆びにくく、油ならし(シーズニング)や使用後の油塗りは必要ありません。使用後は食器用洗剤とスポンジで丸洗いが可能です。
ステーキ以外にも、さまざまなシーンで活躍!"焼き上手さん”付属の深型カバーで蒸し料理も。
- 材質
- アルミクラッド三層鋼(SUS439)(AL1050)(SUS304)
- 寸法(mm)
- 焼き面:約263×345
- 質量(kg)
- 約2.8
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 465×328×55
- 内容量
- 1枚
注意
※ナイフ等を使用すると表面にキズが付くことがありますが使用上の問題はありません。※カセットガスホットプレートは別売りです。本製品は焼き上手さんα/β/βプラス専用です。
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
カテゴリ
































