SM-205-4 チェック

SM-205-4 チェック - サンナップ

チェック柄が食卓やパーティーシーンを明るく演出。7オンスの使いやすいサイズで、冷たい飲み物から温かい飲み物まで幅広く対応します。

用途
来客時やイベント、日常使いにも便利なペーパーカップです。
材質
バージンパルプ100%/内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
211
高さ(mm)
79.3
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
51.5
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04100341-
オープン
¥589
¥648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする