家庭用台付砥石 中仕上げ用SK11翌々日出荷
切れなくなった時に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。<br />中仕上げ用なので、切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。材質砥材:溶融アルミナ質粒度1000寸法(mm)175×55×16タイプ中仕上げ用
家庭用台付砥石 両面コンビSK11当日出荷
両面使える2役砥石です。荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用出来ます。荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時にお使いください。
用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度150・1000適合材ステンレスなど仕様荒研ぎ用・中仕上げ用砥材炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)砥石寸法(mm)175×55×25
家庭用台付砥石 クリップ付SK11(2件のレビュー)当日出荷
両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できる「研げるよクリップ」のセットです。包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定できます。
中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用出来ます。中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に、仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用して下さい。
用途一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。粒度仕上用:3000番、中仕上用:1000番適合材ステンレスなど砥材溶融アルミナ質材質(グリップ)ABS樹脂・セラミック砥石寸法(mm)175×55×25取付可能厚(mm)クリップ:1~2.5
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
木炭全国家庭用品卸商業協同組合税込¥3,188¥2,898
ユニパックセイニチ(生産日本社)税込¥19,778~¥17,980~
脇取盆若泉漆器税込¥2,638~¥2,398~