サンナップ
SCM-275P チェック
チェック柄が食卓やパーティーシーンを明るく演出。9オンスの使いやすいサイズで、冷たい飲み物から温かい飲み物まで幅広く対応します。
用途
来客時やイベント、日常使いにも便利なペーパーカップです。
材質
バージンパルプ100%/内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
272
高さ(mm)
92.3
口径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.6
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04100359
-
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください