サンナップ
SM-205D ヘルシーライフ
外面が発泡加工されており、断熱性に優れ、結露の吸収も防ぎます。
用途
コーヒーやスープなど、毎日の様々なシーンで活躍する使いやすいカップです。
材質
バージンパルプ100%/外面・内面ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
211
高さ(mm)
86.8
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
底径(Φmm)
47.7
内容量
1袋(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04100332
-
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください