厨房機器・キッチン/店舗用品 :「おろし円盤」の検索結果
仕様SS-350・A用
材質本体:アルミ刃物:SUS
TKG品番9-0660-0206
TKG品番(2017)6-0584-0506
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。
SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。
SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。
サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm)<CSL61001> SS-3020(2.0×3.0mm)<CSL61002> SS-4030(3.0×4.0mm)<CSL61003>おろし(オプション) 。
大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100<CSL61004>スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。
標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ<CSL61006>
定格時間連続
定格電圧単相100V
定格周波数(Hz)50/60
仕様SS-350・A用
材質本体:アルミ刃物:SUS
仕様SS-250B・C用
材質本体:アルミ刃物:SUS
TKG品番9-0660-0113
TKG品番(2017)6-0584-0413
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
両面おろし円盤(細目、荒目)が標準装備。円盤を裏返すだけで粗さが変えられます。野菜を投入口に入れて押すだけで、 スピーディにロスなくおろしができます。にんにく、しょうがもおろせます。通常より粗く大根の歯ごたえを残した鬼オロシ用円盤もあります。
材質外装:ABS樹脂、アルミ鋳物等
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×365×402
アズワン品番64-9293-01
TKG品番9-0674-0801
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
仕様SS-250B・C用
材質刃物用SUS
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。