絞り込み
ブランド
  • TOSEI
  • モノタロウ(124)
  • EBM(江部松商事)(7,290)
  • P・O・Pプロダクツ(5,156)
  • TKG(3,557)
  • パール金属(3,347)
  • リスパック(3,143)
  • 福井クラフト(2,328)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(1,907)
  • カンダ[厨房用品](1,520)
  • カネ大白木屋(1,392)
  • CAPTAIN STAG(1,296)
  • スリーライン(1,289)
  • HEADS(ヘッズ)(1,279)
  • MAGIQ(東京堂)(1,249)
  • HEIKO(1,121)
  • 友屋(1,083)
  • 和平フレイズ(1,069)
  • マルケイ(国際化工)(1,058)
  • UK(三宝)(861)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150 TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_SV-150TOSEI
1,259,100税込1,385,010
1台
31日以内出荷
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)質量(kg)19.5容量(L)【チャンバー】2.5電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317機能【ガス封入装置】-内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz消費電力(kW)0.6寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150有効寸法(mm)【シール】フラット140電動機(kW)0.05
真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-300 TOSEI真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-300TOSEI
929,800税込1,022,780
1台
31日以内出荷
業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。仕様【真空ポンプ】167L/min質量(kg)48容量(L)【チャンバー】13(スペーサー使用時: 11)電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】425×565×670【チャンバー閉時】425×565×377機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル2本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100消費電力(kW)1.1寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55
真空包装機_据置型_V-930シリーズ TOSEI真空包装機_据置型_V-930シリーズTOSEI
1,382,400税込1,520,640
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-856シリーズ TOSEI真空包装機_据置型_V-856シリーズTOSEI
2,115,900税込2,327,490
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911質量(kg)325容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・20A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)3.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-400 TOSEI真空包装機_卓上型_臓器保管_HV-400TOSEI
1,498,000税込1,647,800
1台
31日以内出荷
業界No.1、臓器標本保管用の真空包装機です。電源100Vで病理室内への設置が簡単です。ホルマリン対応、排気配管仕様で室内への排気を軽減します。保管スペースが1/3以下になります。保管品質が向上します。ランニングコストの低減に貢献します。10個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途臓器標本の保管・管理に。仕様【真空ポンプ】167L/min質量(kg)68容量(L)【チャンバー】32(スペーサー使用時: 25)電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】570×700×740【チャンバー閉時】570×700×450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×160消費電力(kW)1.3寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×600有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.55
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280A TOSEI真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280ATOSEI
414,000税込455,400
1台
4日以内出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz)質量(kg)31容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393 TOSEI真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-393TOSEI
719,800税込791,780
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450有効寸法(mm)【シール】310
真空包装機_据置型_V-602GⅡ TOSEI真空包装機_据置型_V-602GⅡTOSEI
1,090,800税込1,199,880
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】380質量(kg)130シール【上下】600mm(14mm幅)容量(L)【チャンバー】34電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-30(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130消費電力(kW)4.5(50/60Hz)電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-856C TOSEI真空包装機_据置型_V-856CTOSEI
2,205,000税込2,425,500
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675質量(kg)326容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)4.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡ TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡTOSEI
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)60容量(L)【チャンバー】17電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130消費電力(kW)1.1(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400有効寸法(mm)【シール】300(上下)電動機(kW)0.55(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-856W TOSEI真空包装機_据置型_V-856WTOSEI
2,115,900税込2,327,490
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】600(シール間)質量(kg)325容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)3.6(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282 TOSEI真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282TOSEI
480,600税込528,660
1台
4日以内出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)32容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282 TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282TOSEI
580,500税込638,550
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)33容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55消費電力(kW)1.35(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-553G TOSEI真空包装機_据置型_V-553GTOSEI
1,665,000税込1,831,500
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】585質量(kg)210容量(L)【チャンバー】68.1電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220消費電力(kW)3.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】550電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482NTOSEI
1,166,400税込1,283,040
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)75容量(L)【チャンバー】32電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146消費電力(kW)2.3(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382NTOSEI
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_特殊型_V-455G-1 TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_V-455G-1TOSEI
1,010,700税込1,111,770
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)81シール【左右】400mm×2容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23)電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150消費電力(kW)3.6(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)