曜日別特売

ビヴォ オイル&ビネガージャー

ビヴォ オイル&ビネガージャー - SALUSビヴォ オイル&ビネガージャー - SALUS

油やお酢をグレードアップ
お気に入りのスパイスやハーブをミックスして、お酢や油に入れてみましょう。
いつものお料理もスパイシーな風味の味わいある美味しさに。

色
クール(ブルー)
素材
ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリプロピレン
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 7770691677706916-48×48×199150S
¥700
¥579
¥637(税込)
4日以内出荷
- 7770699577706995-58×58×303500L
¥850
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする