厨房機器・キッチン/店舗用品 :「ガス用プレート」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
cottaオリジナルデザインのガス袋です。
材質マットKOP20/LD15/LLD25 幅(mm)100 高さ(mm)120 対応脱酸素剤・乾燥剤・アルコール揮散剤・ヒートシール
1セット(100枚)
869 税込956
4日以内出荷

炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!充実の9点セットです。 より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。 耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現! テーブルにそのままサーブできる、便利な木製プレート付き。 IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。 取扱説明書をご確認ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工 質量(kg)4.1 レッド 規格9点セット レンジ不可 耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150 食器洗浄機
1セット(1セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

炒める・煮る・炊き込む料理やオーブン料理にも!充実の9点セットです。 より使いやすくなった新作ハンドルと人気のトングが入ったセットです。 耐摩耗性デュラブルコート加工を施し、高い耐久性と焦げ付きにくさを実現! テーブルにそのままサーブできる、便利な木製プレート付き。 IH/ガス火はもちろん、オーブンや食洗機での使用も可能です。 取扱説明書をご確認ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可 材質アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム13%)、ふっ素樹脂塗膜加工 質量(kg)4.1 ブラック 規格9点セット レンジ不可 耐熱温度(℃)フライパン・炒め鍋・鍋:220、取手150 食器洗浄機
1セット(1セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

石油・プラ由来のコーティング剤不使用で、食材から離れやすい無漂白の紙製ベイキングシート。 耐油性でオーブン調理や蒸し料理、サンドイッチやギフトラッピングなど幅広い用途に。 環境と人へのやさしさにこだわったイフユーケアのベイキングシートは、完全塩素漂白フリー(TCF)の耐油紙を使用しています。 米国農務省バイオベース100%製品認証品コンポスト認証を取得。 ご使用後は家庭用コンポストに入れて堆肥化することができます。 パッケージには再生紙を使用し、無害な水性インクで印刷しています。 オーブンシートとして焼菓子やオーブン料理に。カットしてケーキやマフィンの敷き紙としても。 シーズニングした野菜や魚等を包んで、オーブンでロースト料理にご使用いただけます。 フライパンやホットプレートで魚等を焼く際に敷いても。ガスコンロを使用する際は火が燃え移らないようにご注意ください。 チーズや食材を包んで冷蔵・冷凍での保管や、落し蓋として蒸し料理の際の敷き紙など多用途にお使いいただけます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可 材質無漂白紙(両面シリコンコート) 寸法(mm)1980×330 質量(g)約310 レンジ 耐熱温度(℃)220
1セット(1セット)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40~230℃まで使用できます。 プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。 独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。 国内の自社工場で製造しています。 6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。 その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。 【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。 【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。 フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。 【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。 【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可 【お手入れ方法】 使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。 容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。 食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。 容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。
仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン 質量(kg)1 容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900 規格3個セット レンジ 耐熱温度(℃)230(フタは50) 耐冷温度(℃)-40 食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
1セット(1セット)
7,898 税込8,688
4日以内出荷