絞り込み
ブランド
- WILLTEX
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,383)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,983)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,718)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,399)
- カネ大白木屋(1,372)
- ブランドをもっと見る
特価

WILLCOOK 専用Bluetoothコンマグケーブル
WILLTEX¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷発熱するバッグ、WILLCOOK用Bluetoothケーブルです。市販のモバイルバッテリー(USB Type-A)に接続してご使用ください。対象商品:WILLCOOK
WILLCOOK 専用コンマグケーブル
WILLTEX¥2,273税込¥2,5001本5日以内出荷WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット専用コンマグ。バッグ裏側の接点にコントロールマグケーブルを取り付けて、USBケーブルにモバイルバッテリー(市販やお手持ちのもの)を接続して利用します。操作は、手動でボタンを押すだけで、4段階の温度を調節できます。対応商品WILLCOOK PACKABLE、WILLCOOK HO-ONⅡ、WILLTEX(R)防寒ジャケット
WILLCOOK DRIVE + 専用ケーブルセット
WILLTEX¥17,727税込¥19,5001セット4日以内出荷布が発熱する特許技術で実現した、軽くて持ち運べるカバン型のポータブルレンジバッグ「WILLCOOK(R)」。外出先でもレトルト食材を20分で温めることができます。日常時も非常時も役立てることができる備えない防災「フェーズフリー」にも対応。発熱部分「WILLCOOKシート」が保温ポーチに入れての利用に加え、単体でも利用ができ、温めの自由度が大幅にアップしました。温かい飲み物を温めたり、WILLCOOKシートを広げてブランケットや座布団と して使用できます。ケーブル長(cm)90
WILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル
WILLTEX¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷布が発熱する特許技術で実現した、軽くて持ち運べるカバン型のポータブル電子レンジバッグ。リュックの外側のポケットに発熱部分が入っています。お手持ちの市販のモバイルバッテリー(Type-A)に付属のケーブルで接続してお使いください。温度は4段階で調節可能。ケーブルのボタンの他、Bluetoothでスマホと接続し操作できます。10分で100℃まで加熱することができるので、食べ物・飲み物を温めることができます。アウトドア、スポーツ観戦だけではなく、災害時などのもしもの場合には非常食を温めることができます。発熱部分は取り外すことができるので、膝にかけたり、お尻に敷いたり寒さ対策にも。使用しない時は中のポケットに収納できるのでコンパクト。バッグ自体はリュックとトートの2Wayで日用使いにもおすすめ。普段は普通のバッグとしてお使いいただけ、もしもの時は食べ物・飲み物・体を温めることができるフェーズフリー商品です。付属品Bluetooth付コントロールマグケーブル時間温め時間:常温のおにぎり1個30分で適温に温まります。缶詰(焼き鳥)1個15分で適温に温まります保冷効果時間冷たい飲み物を入れたまま2時間半おいしく飲める状態で保つことが可能。保冷剤を入れるとより効果が持続します。本体高さ(mm)約400収納時寸法(cm)24×26使用時寸法(cm)28×19












![吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品] 吸着折り曲げ付キッチンマット 2枚入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04107359-260908-02.jpg)