大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム
質量(kg)6.5
直径×高さ(mm)350×390
TKG品番9-0817-0101
TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。