狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120
毛材ハード
材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
ブラシ幅が細いハンドルブラシです。
手の入りにくい機械の隙間や狭い場所の洗浄に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
タイプハード
毛丈(mm)32
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.5
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100
質量(g)116
材質ポリプロピレン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80
幅(mm)97
全長(mm)305
高さ(mm)60
より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。
HACCP環境が必要な場所に。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)250×70×60
質量(g)200
耐熱温度(℃)121
粉末の清掃に適したブラシです。
製パン、製麺など粉末を使用するカウンターの清掃に最適です。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)170
毛丈(mm)55
耐熱温度(℃)121
全長(mm)340
ブラシ幅(mm)34
ブラシ長(mm)170
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)90
タイプソフト
外形寸法(mm)260×42×37
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.35
コンパクトサイズのまな板洗浄用のブラシです。
まな板の傷の間の汚れもきれいに落とせます。
外形寸法(mm)L123×W48×H46
耐熱温度(℃)121
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)90
タイプソフト
毛丈(mm)25
線径(mm)0.35
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ
質量(g)622
線径(mm)0.5
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド
色ブルー
寸法(mm)200×22×30
質量(g)32
線径(Φmm)0.4
毛丈(mm)11
耐熱温度(℃)175
アズワン品番64-8374-40
毛のかたさハード
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、衛生的な一体成型の スクイージーです。
耐熱温度(℃)120
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
丸みを帯びた形状で持ちやすく、ハンドルは握りやすい小型ブラシです。
0.15mmの極細毛を使用しているため、パンやケーキの照りだし、生地の粉払い、機械周りの掃き出し等に適しています。
幅30mm、50mm、70mmの3サイズ展開です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)121
毛丈(mm)45
線径(Φmm)0.15
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210
厚さ(mm)2.7~5.7
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)100
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
外形寸法(mm)275×25×35
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)121
5354・5365・5367・5368・5369・5356専用ロッド。
ロッドをつなぎ合わせて長さ調節が可能です。
ロッドとの組み合わせにより手の届かない配管や器材の奥まで洗浄が可能です。
材質ステンレス
質量(g)105
外径×長さL(Φ×mm)8×750
耐熱温度(℃)121
TKG品番9-1299-1501
TKG品番(2017)6-1165-1401
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使用箇所にあわせて口径を選べ、ヴァイカンハンドルの全てにジョイントできます。
手の届きにくい機械の隙間や筒状の器材の洗浄に最適です。
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
材質ボディ部=ポリプロピレン フィラメント=ポリエステル
全長(mm)125
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム
耐熱温度(℃)100
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)170×55×45
質量(g)110
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)25
耐熱温度(℃)121
毛のかたさハード
全長(mm)350
質量(g)150
寸法(幅W×高さH)(mm)110×77
耐熱温度(℃)100
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)30×270×37H
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.35
コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
質量(g)322
線径(mm)0.5
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り
材質ポリプロピレン、特殊ゴム
幅(mm)600
寸法(mm)600×39
質量(g)355
耐熱温度(℃)121
エルゴノミックデザインのハンドブラシです。
握りやすい形状のため、長時間の仕様でも疲れにくいブラシです。
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)240
タイプハード
外形寸法(mm)90(W1)×70(W2)×95H
毛丈(mm)45
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
毛幅(mm)Φ130
ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品にジョイント可能です。
材質アルミニウム
外寸(mm)Φ26×長さ840
質量(g)200
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー
用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適
材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)15×150/300
質量(g)48
耐熱温度(℃)121
毛のかたさハード
握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。
ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。
14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル
質量(g)148
線径(Φmm)0.35/0.5(先端部分のみ)
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.95
柄長さ(mm)910
寸法(幅W×長さL)(m)160×290
TKG品番9-0210-0601
TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
寸法(mm)Φ32×1300
耐熱温度(℃)100
材質ポリプロピレン
幅(mm)167
全長(mm)93
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
粉末の清掃に適したブラシです。ブラシ幅がワイドなため広い面の清掃に適しています。
外形寸法(mm)28×280×95H
毛丈(mm)60
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.2
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)290
タイプソフト
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)121
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120
毛丈(mm)60
線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。44cmのハンドル、少し手の届きにくい箇所に。
用途ビンクリーナー、タンクブラシ等に接続して使用
材質アルミニウム、ポリプロピレン
長さ(mm)440
寸法(mm)31×440
質量(g)130
耐熱温度(℃)100
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー
用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています
材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル
色ブルー
寸法(mm)2×18×105、6×27×150、6×30×150
質量(g)4
耐熱温度(℃)121
毛のかたさソフト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドルがセットになったビンクリーナー。
ミンチ機械の筒や機械の隙間の洗浄が安全に行えます。
材質ボディ部/ポリプロピレン、フィラメント/ポリエステル
質量(g)175
タイプハード
線径(Φmm)0.50/0.35
毛丈(mm)32
耐熱温度(℃)121
外径×ブラシ長×全長(mm)90×160×430
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。