厨房機器・キッチン/店舗用品 :「砥石荒砥」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


砥石の中で多く使われている、中砥石と、荒砥石のダブル砥石になります。2つの砥石が1つになっている為場所をとらない仕様です。
仕様中仕上#1000荒砥石#220 トラスコ品番473-3386 材質緑色炭化ケイ素質 寸法(mm)185×65×30
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

質量(kg)16 外形寸法(mm)400×350×H460 電源(V)単相100 消費電力(W)120 砥石径(Φmm)200 回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz) 使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800 EBM品番4235500
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180 外寸(mm)400×400×H150
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング