1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
質量(kg)10.8
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)220×350×H315
ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
質量(kg)10
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)335×212×H310
ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180
EBM品番7430600
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
こんろ枠は、樹脂製のため耐久性があります。食器洗浄機にも使用できるため、衛生的にも優れています。
材質こんろ:アルミ合金、枠:ポリプロピレン
アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK。熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル
漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。
一点一点職人の手によって漆を加飾し、優雅に和を演出します。
化粧箱入り。食器洗浄機対応です。
全長(mm)240
アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK。熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル
種別290ml
容量(mL)290
寸法(Φ×高さH)(mm)80×88
EBM品番7367201
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
耐熱温度100℃で食器乾燥機・洗浄機の使用が可能です。抗菌加工だからダブル効果でいつも衛生的です。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)100
漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。
伝統的なうるしの繊細さや優雅さを持ちつつ、現代のニーズにお応えするために洗浄機も対応可能とより扱い易い商品となっております。
特別な空間を唯一無二の食器で演出致します。
材質ガラス
品名・タイプワイングラス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。