厨房機器・キッチン/店舗用品 :「手動 研磨機」の検索結果
電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。
鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm)215
高さ(mm)125
材質(本体)ガラス入ABS樹脂
質量(g)480
横(mm)150
材質(刃)ステンレス
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質SUS
部品名称丸刃
TKG品番9-0672-0102
TKG品番(2017)6-0594-0102
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。手動ですので、丸洗いが可能です。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品丸刃研磨機
材質ABS PC POM
質量(kg)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×240×360
作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本/青ネギ1束/ニラ1束
調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mm の3段階
TKG品番9-0672-0201
TKG品番(2017)6-0594-0201
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。
モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。
厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機
材質ABS PC POM
質量(kg)7.4
定格電力(W)40
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360
処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)
作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束
定格使用時間(分)20
調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階
TKG品番9-0672-0101
TKG品番(2017)6-0594-0101
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。