THERMOS(サーモス)
デュラブルプレミアムシリーズフライパンKFP
耐摩耗性デュラブルプレミアムコート
ダイキャスト製法で深型と軽量を両立
留め具がなく洗いやすい
アイアンコートで汚れが溜まりにくい外面
色
BWG (ブラウンゴールド)
材料
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:セラミック塗膜加工 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:鉄・アルミニウム溶射 / 取っ手:フェノール樹脂
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
口径(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82407949
KFP-028
0.7
280
465×290×95
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
82408028
KFP-020
0.5
200
365×210×80
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
82408037
KFP-026
0.6
260
445×270×95
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
82408177
KFP-024
0.5
240
425×250×90
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください