曜日別特売

ステンレスポット

ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)

食洗機対応
透明でカップ内の残量がわかりやすい
ふたを付けたまま飲める
フタをすることでほこりが入りにくい

材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 中せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
容量(L)
1
本体質量(kg)
0.5
寸法(cm)
150×100×235
口径(mm)
72
保温効力(℃)
66以上(10時間)
保冷効力(℃)
11以下(10時間)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TTH-1000 8240797682407976TTH-1000DTR (ダスティローズ)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
TTH-1000 8240805582408055TTH-1000WHSD (ホワイトサンド)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
TTH-1000 8240818682408186TTH-1000SFS (ソフトセージ)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする