絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(43)
  • パール金属(1,767)
  • EBM(江部松商事)(1,567)
  • cotta(1,084)
  • TKG(939)
  • カンダ[厨房用品](591)
  • 山崎実業(563)
  • 貝印(466)
  • エスコ(415)
  • 和平フレイズ(397)
  • SUGICO(スギコ)(380)
  • UK(三宝)(314)
  • アークランドサカモト(298)
  • 福井クラフト(230)
  • 下村工業(220)
  • エムテートリマツ(213)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(202)
  • HARIO(166)
  • サンクラフト(161)
  • たかもり(158)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mm bitstrongデジタル料理温度計 ワイヤープローブ付 (1m) 自動温度通知 -50~+300℃対応 本体プローブ長112mmbitstrong
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ローストビーフや肉料理の中心温度を安全に計測。低温調理やオーブン調理中も庫外から安心して温度管理が可能。アラーム機能で、失敗しない火入れをサポートします。付属のワイヤープローブを使用すれば、オーブンやグリルの庫内温度や食材の温度を庫外から確認できます。耐熱ステンレスメッシュ製のワイヤーは約1m、先端のプローブ部分は105mmです。※本体プローブとワイヤープローブの同時測定は出来ません。ワイヤープローブ優先です。温度到達アラーム機能付き。設定温度に達すると、音で通知します。 持ち手から本体プローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。 計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池ワイヤー長さ(m)1電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112、ワイヤー105関連資料(2MB)取扱説明書(0.88MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mm bitstrong防水デジタル料理温度計 自動反転・栓抜き付 (中心温度計測) -50~+300℃対応 IP66 プローブ長100mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
低温調理に最適な高精度デジタル温度計。自動反転機能で操作がスムーズ。肉の中心温度を正確に測定でき、IP66防水仕様でお手入れも簡単です。 本体の向きに合わせて画面が自動回転するため、利き手を問わず快適にお使いいただけます。本体に栓抜きが付いており、バーベキューやキャンプ等で便利です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも85gとスリム、コンパクトに収納可能です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は160mm。プローブの長さは100mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。 大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールドを機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)85電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長100関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.63MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mm bitstrong防水デジタル料理温度計 超長針タイプ (油温測定・中心温度計測) IP66 -50~+300℃対応 プローブ長132mmbitstrong
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
肉の中心温度測定におすすめ!超長針プローブで、油温測定時の安全性を向上。熱源から適切な距離を確保して確実に測定できる安心設計のデジタル料理温度計です。持ち手からプローブ(計測部)までの距離は94mm。プローブの長さは132mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ15mm、重さも48gとスリム、コンパクトに収納可能です。測定範囲は-50℃~+300℃まで。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ。バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。操作がされない状態では10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)48電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×31×15測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長132関連資料(2.12MB)取扱説明書(0.64MB)測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼
防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mm bitstrong防水デジタル料理温度計(中心温度計測)IP66 -50~+300℃対応 プローブ長112mmbitstrong
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
持ち手からプローブ(計測部)までの距離は156mm。プローブの長さは112mmなので、計測部と手元を離して測定できます。本体部分の材質はABS樹脂です。計測プローブの材質は衛生的で錆びない食品安全304ステンレス鋼です。防水設計(IP66)なので、本体全体を水洗いできます。強力な内部磁石により、温度計を冷蔵庫やスチール製品にしっかりと取り付けることができ、本体の厚さ18mm、重さも67gとスリム、コンパクトに収納可能です。計測プローブを引き出すと自動的に電源がONになり、引き戻すと自動的に電源がOFFになります。計測した最低/最高温度の記録ができ、確認が出来ます。 温度測定時間は約2~4秒と早く計測出来ます。必要に応じて簡単な手順で、測定基準の簡易キャリブレーションが出来ます。折りたたみ式計測プローブは回転致しますので、計測対象物の位置に自由度があります。プローブの先端がわずか1.7mmと細く、食材に刺しやすくなっています。大きくて明るいバックライト付きディスプレイ・バックライトはオン/オフでき、5秒で自動オフになります。測定表示値を固定する温度ホールド機能装備。計測対象食材から離しても確認出来ます。 操作がされない状態で10分後に自動的に電源オフになり、バッテリー寿命が維持されます。日本語の保証書、取扱説明書を付属しているので、お手元に届いてから使い方に迷うことがありません。
用途キャンプ、BBQ(バーベキュー)、ローストビーフ、グリルなどのお肉の調理、他にも料理に合わせた温度管理に適しています。測定範囲はー50℃~+300℃まで。最適温度の例(BBQ:220~280℃。コーヒー:90~95℃。天ぷら:低温150~160℃、中温170~180℃、高温180~190℃。燻製:50~80℃。ローストビーフ:50~60℃。)揚げ油、乳幼児用ミルクの温度管理、低温・冷凍食材等の適正温度を要求される調理にも活用できます。付属品取扱説明書、保証書材質(本体)ABS樹脂質量(g)67電源CR2032 リチウム電池電源自動OFFセーブ機能:無動作で10分後OFF先端厚さ(mm)1.7測定温度(℃)-50~300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×39×18測定時間(秒)約2~4バッテリー容量(Ah)0.21プローブ長(mm)全長112測定精度(℃)±1材質(プローブ)食品安全304 ステンレス鋼

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品