絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(43)
  • パール金属(1,767)
  • EBM(江部松商事)(1,567)
  • cotta(1,084)
  • TKG(939)
  • カンダ[厨房用品](591)
  • 山崎実業(563)
  • 貝印(466)
  • エスコ(415)
  • 和平フレイズ(397)
  • SUGICO(スギコ)(380)
  • UK(三宝)(314)
  • アークランドサカモト(298)
  • 福井クラフト(230)
  • 下村工業(220)
  • エムテートリマツ(213)
  • YUKIWA(ユキワ/三宝産業)(202)
  • HARIO(166)
  • サンクラフト(161)
  • たかもり(158)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
ホワイト質量(g)35寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)電源CR2032 コイン電池 ×1個測定範囲(℃)-50.0~+300.0センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17分解能(℃)0.1校正可(ISO/IEC17025校正可)サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ10分(解除不可)プローブ長(mm)132RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.81MB)プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)材質(プローブ)SUS304電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
ホワイト質量(g)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
デジタル塩分計 カスタムデジタル塩分計カスタム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。トラスコ品番331-9661質量(g)135電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147測定範囲(%)0~10分解能0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
防水ミニスケール カスタム防水ミニスケールカスタム
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。最大5,000gまで測定可能。風袋機能で容器の重さを差し引き測定できます。表示単位:g、ml、個の切り替え可能(ml表示時比重 水:1、牛乳:1.03 として表示)防水・防塵耐性:IP65準拠。水平調整脚、水準器付き、ステンレス皿付き、計量皿カバー付き。
用途レストランや弁当や惣菜の店舗学食や社員食堂などに給食センターなどのセントラルキッチンに。付属品取扱説明書(保証書付き)、ステンレス皿、計量皿カバー、水平調整用脚 × 4個質量(g)約375(水平調節脚は含む、電池及びその他付属品含まず)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)精度・±0.5 g (0 ~ 100 g)・±0.7 g (100.1 ~ 500 g)・±1.0 g (500.1 ~ 1000 g)・±3.0 g (1000.5 ~ 3000 g)・±5 g (3001 ~ 5000 g)防塵防水性能IP65表示単位g、ml(水)、ml(牛乳)、個オートパワーオフ5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 分 / 連続使用環境条件+10 ~ +40 ℃、20 ~ 90 %RH(但し、結露のないこと)
タイマー カスタムタイマーカスタム
13,980税込15,378
1セット
22日以内出荷
大型表示カウントダウンタイマーカウントダウンタイム最小1秒~最大59分59秒アラーム鳴動時にLEDの同時点滅時計機能付き(12/24時間表示切替可能)机の上において使用できるスタンドと金属面に取り付けられる磁石を内蔵。
ホワイト質量(g)85寸法(縦×横×厚さ)(mm)91×89×24

厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

キッチン・調理用品