スリースノーmini丸カス揚新越ワークス(Three Snow)6日以内出荷
直径(Φmm)90柄長さ(mm)205寸法(直径Φ×柄)(mm)90×205TKG品番9-0435-0901TKG品番(2017)6-0391-1001
スリースノー ガラ揚げ新越ワークス(Three Snow)翌々日出荷
超強力なワイヤー線材を使用、ガラ揚げに特化した究極のすくい網
用途すくい上げる動作で最も負荷のかかる枠部と柄の接続部に特殊鋼を使用。18-8ステンレスと比較しても格段に高い耐久性を誇り、同等規格の線材で比較すると約2倍の強度があります。この特殊鋼をラーメン屋さんのパワー作業であるガラ揚げの専用すくい網の最も負荷がかかる場所に採用しました。繰り返しのユーザーテストを繰り返してたどり着いたハンドルの形状と軽さです。ザルの形状もガラ揚げのシーンに特化して設計しています。材質網・柄/18-8ステンレス、枠・柄接続部/NSSC2120材寸法(mm)幅245×奥行270×深さ90×柄長350質量(g)450耐熱温度(℃)150網目(メッシュ)2
18-8ミニマッシャー新越ワークス(Three Snow)(5件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×43×168TKG品番9-0528-0901TKG品番(2017)6-0472-1101
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ フチ高 引掛付新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)欠品中
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。フチが高くなり麺が吹きこぼれにくいです。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×185仕様引掛け付TKG品番9-0403-1501TKG品番(2017)6-0365-1501
ステンレス頑丈なバット用網新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
材質ステンレス鋼(18-8)網目約11mmピッチ商品タイプアミ
プロ角フライヤーカス揚 中 細目 24メッシュ新越ワークス(Three Snow)当日出荷
角型フライヤー漕に最適な形状で、油漕の角まですくうことができます。
材質18-8ステンレス寸法(mm)145×190×H35×柄長さ340網目(メッシュ)24
18-8三角コーナー 水きれーる新越ワークス(Three Snow)(2件のレビュー)当日出荷
斜めの底で素早く水切れできます。
シンクに水で中身が濡れにくい足高タイプ。
材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×120TKG品番9-0792-0401TKG品番(2017)6-0708-0401
TSステンレス 木柄うどんてぼ新越ワークス(Three Snow)欠品中
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ8直径×深さ(mm)140×160(網部分のみ)全長(mm)約343TKG品番9-0403-0501TKG品番(2017)6-0365-0501
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)当日出荷
大盛用 ( 8メッシュ)細麺用 (10メッシュ)極細麺用(14メッシュ)P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ10直径×深さ(mm)140×160仕様引掛け付種類細麺用TKG品番9-0403-1602TKG品番(2017)6-0365-1602
TS 替え網式 木柄讃岐たも新越ワークス(Three Snow)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
TSステンレス 極荒すくい網 丸型新越ワークス(Three Snow)当日出荷
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
TSステンレス シリコン柄てぼ 丸底新越ワークス(Three Snow)当日出荷
〈特徴〉。衛生面からパイプ柄や共柄をお使いのお客様で 「柄が熱くなる」とお困りの方に最適です。熱にも強く、煮沸消毒にもびくともしません。柄部分は滑りにくく、手に優しい凸凹形状。*P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質本体:ステンレス鋼/柄:シリコーン樹脂メッシュ8直径×深さ(mm)140×150TKG品番9-0404-0601TKG品番(2017)6-0365-1801
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3