絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
176件中 161176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電器 18W TSK92K 多摩電子ソーラー充電器 18W TSK92K多摩電子
7,998税込8,798
1個
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式! つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25ブラック質量(g)775出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)18
ソーラーパネル エアージェイソーラーパネルエアージェイ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】
用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB質量(g)約250~260最大出力(W)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5変換効率(%)19USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
可搬式蓄電システム用太陽光パネル NE-POWER可搬式蓄電システム用太陽光パネルNE-POWER
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
寸法(mm)714×2698×22質量(kg)11.2最大出力(W)300/.36V最大電流(A)8.5折りたたみ寸法(mm)714×685×80動作温度範囲(℃)-40~85
PR1500RTXL2U専用増設バッテリパック サイバーパワーPR1500RTXL2U専用増設バッテリパックサイバーパワー
119,800税込131,780
1式
13日以内出荷
バックアッププロフェッショナル ラックマウントシリーズ専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型またはタワー型両用 3年先出しセンドバック保証付き。最大10台まで増設可能。
適合本体PR1500ERTXL2U、PR2000ERTXL2U、PR2200ERTXL2U、PR3000ERTXL2U
増設バッテリパック オンラインシリーズ用 サイバーパワー増設バッテリパック オンラインシリーズ用サイバーパワー
109,800税込120,780
1台
13日以内出荷
オンラインシリーズ専用増設バッテリパック、2Uラックマウント型またはタワー型両用 3年先出しセンドバック保証付き。最大10台まで増設可能。
3in1ライトニングケーブル スターリング3in1ライトニングケーブルスターリング
2,498税込2,748
1個
当日出荷
このケーブル1本で、アイフォーンからアンドロイドまで、ほとんどのスマホに対応可能です。
質量(g)25長さ(m)1
90Wソーラーパネル 富士倉90Wソーラーパネル富士倉
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル! 最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。
出力90WDC18V~21.6V5A付属品MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m電源コードMC4コネクター付き3mケーブルアズワン品番64-9675-04パネルモノクリスタルライン
ソーラーパネルPB-ASP-200 REX(レッキス工業)ソーラーパネルPB-ASP-200REX(レッキス工業)
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
ポータブル電源 PB-AR20Proオプション品のソーラーパネルです。
その他【ワイヤレス充電×2】最大30W付属品AC充電ケーブル質量(kg)16.7タイプリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)出力【シガーソケット】12V/10A 合計最大120W温度範囲(℃)【充電】0~+40【放電】-10~+40外形(mm)413x312x265入力【AC】100~120V 50/60Hz ~15AMax【ソーラー】12~95V 13A 最大650W機能UPS機能搭載(切り替え時間 15ms以内)、パススルー機能搭載保護機能高温保護、低温保護、過電圧保護、過負荷保護、荷充電保護、短絡保護、過電流保護充電電圧(V)【車両】12V/24V 対応端子【USB-A(急速出力端子×2)】5V/3A、9V/2A、12V1.5A 合計最大36W【USB-C(出力端子×2)】5/9/12/15=3A、20V=5A 合計最大200W出力端子【AC(×4)】100V定格出力 1800W(瞬間最大出力3000W)50Hz保管温度範囲(℃)-20~+40(推奨:+20~+30関連資料(0.8MB)動作湿度(%RH)10~90(非結露)バッテリー容量(Wh)1152
ソーラーパネル BLUETTI(ブルーティ)ソーラーパネルBLUETTI(ブルーティ)
53,980税込59,378
1台
9日以内出荷
晴天の場合、災害時でも電力を確保することができます。可視光透過率の高いETFE素材を採用しています。ETFE素材は他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐熱・耐食などにも長けており、耐久性が求められる工業用部品などにも用いられています。長く日光に当てても、燃焼や爆発の危険がありません。豪雨や浸水などには完全防水ではありませんのでご注意ください。ソーラーパネルの寿命を長持ちさせるため、ご使用時は湿気および雨などで濡れないようにご注意ください。収納型スタンドを搭載しており、展開するとすぐに使え、面倒な設定などは不要です。折りたたみ時のコンパクト化を実現したので、収納時も場所を取りません。約8.14kgと軽量で、女性でも片手で持ち運べます。折りたたんだソーラパネルを展開し、3つのスタンドを広げるだけですぐに設置することができます。
用途キャンプなどのアウトドアでの電源確保。災害時の電源確保。トラスコ品番686-5650幅(mm)2105高さ(mm)608
ソーラーパネル並列接続ケーブル cubeleソーラーパネル並列接続ケーブルcubele
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
並列接続ケーブルを使用すればソーラーパネル2枚で発電し、充電時間を短縮させることが可能です。
ソーラーパネル用延長MC4ケーブル2本線 PVSECシリーズ 日本プロフィックス・エンジニアリングソーラーパネル用延長MC4ケーブル2本線 PVSECシリーズ日本プロフィックス・エンジニアリング
4,898税込5,388
1本
46日以内出荷
ソーラーパネル用延長ケーブルです。
線径(Φmm)6芯線導体サイズ(mm2)1×4.0
ソーラーパネル2並列接続用MC4ケーブル 日本プロフィックス・エンジニアリングソーラーパネル2並列接続用MC4ケーブル日本プロフィックス・エンジニアリング
4,998税込5,498
1セット
46日以内出荷
ソーラーパネル用Y字型MC4ケーブル2本1組セットです。
線径(Φmm)6芯線導体サイズ(mm2)1×4.0電圧(kV)DC1.8アズワン品番64-9302-93
BP36V60ART用バッテリパック サイバーパワーBP36V60ART用バッテリパックサイバーパワー
39,980税込43,978
1式
106日以内出荷
BP36V60ART用交換バッテリパック
BP72V60ART用交換バッテリ サイバーパワーBP72V60ART用交換バッテリサイバーパワー
84,980税込93,478
1式
13日以内出荷
BP72V60ART用交換用バッテリ
適合本体BP72V60ARTアズワン品番64-3715-36
交換用バッテリパック オンラインシリーズ用 サイバーパワー交換用バッテリパック オンラインシリーズ用サイバーパワー
74,980税込82,478
1式
13日以内出荷
UPS オンラインシリーズ用交換バッテリパック
定格出力電流(A)60保存温度(℃)-15~45バッテリー密閉型鉛相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)動作温度(℃)0~40
交換用バッテリパック Backup CRシリーズ用 サイバーパワー交換用バッテリパック Backup CRシリーズ用サイバーパワー
17,980税込19,778
1式
13日以内出荷から22日以内出荷
UPS バックアップCRシリーズ用交換バッテリパック

非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります

非常用電源オプション