ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水防塵コンセントボックス タカショー

    防水防塵コンセントボックス

    タカショー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
    用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
  • ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ

    ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED

    モノタロウ(89件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
    用途ガーデンライトとして材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)190構造組み立て式寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)光源高輝度白色LEDLED色ホワイトLED使用数(個)1販売区分業務用
  • 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    明るいソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
    電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)光源LED明るさ(Lm)80
  • LEDステンレスソーラーガーデンライト トレードワン

    LEDステンレスソーラーガーデンライト

    トレードワン(1件のレビュー)
    248税込273
    1個
    当日出荷
    太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチールシルバー高さ(mm)345質量(g)60縦(mm)50横(mm)50
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。材質ガラス、ポリスチレン防塵防水性能IP66充電時間(時間)直射日光で約8~10点灯時間(時間)フル充電で約6~8充放電回数(回)約500
  • 防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
  • パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
  • ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機

    ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ

    DAISHIN(大進)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
    用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3質量(kg)0.3材質ガラス、金属(ステンレス)防塵防水性能IP66LED0.06W相当 LED1灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)充放電回数(回)約300(目安)
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3
  • ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショー

    ひかりノベーション 木のひかり 基本セット

    タカショー
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
  • ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト

    タカショー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
  • あかりクラシックパーティーライト 100V タカショー

    あかりクラシックパーティーライト 100V

    タカショー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
    材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート高さ(mm)210使用場所屋内・屋外LED色電球色LED使用数(個)10球定格電圧(V)100(50/60Hz)保証期間1年ブラック消費電力(W)約5.25光源LED球(電球色)
  • バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED トライメイト

    バンドで取り付ける ソーラーガーデンライト LED

    トライメイト
    499税込549
    1台
    当日出荷
    柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
    用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして質量(g)37サイズ(cm)6.7長さ(cm)【バンド】30充電時間直射日光で約4~6時間電源タイプソーラー充電式設置場所屋外防水仕様生活防水点灯時間フル充電で約6時間
  • ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショー

    ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA

    タカショー
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
    用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー

    ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付

    タカショー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
  • ひかりノベーション 延長コード タカショー

    ひかりノベーション 延長コード

    タカショー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
  • 防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
  • ソーラーライト タカショー

    ソーラーライト

    タカショー(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
  • 吊り下げソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    吊り下げソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA寸法(mm)対角195×690(埋め込み用の杭を含まず)質量(g)580全光束(Lm)常時20、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4
  • ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショー

    ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
  • ボール型ソーラー式ガーデンライト セーブインダストリー

    ボール型ソーラー式ガーデンライト

    セーブインダストリー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
    用途ガーデンライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト・ブラック品番SV-6285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150充電時間(時間)12(晴天時)点灯時間(時間)最長約6
  • ハイパワーソーラーアップライト 2型 タカショー

    ハイパワーソーラーアップライト 2型

    タカショー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
  • ソーラーオーナメントライト レッド DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト レッド

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)255電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×400機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)
    1,490税込1,639
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66。電気代が不要なソーラーパネル。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)480防塵防水性能IP66LED0.01W相当/15灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8×8×11充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
  • ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショー

    ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
    用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球電球色
  • ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)130ダークグレー高さ(mm)137奥行(mm)151LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3.5
  • ソーラーオーナメントライト ブルー DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト ブルー

    DAISHIN(大進)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)340電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×140×440機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • ローボルト専用コントローラー36W タカショー

    ローボルト専用コントローラー36W

    タカショー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
    仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
  • ソーラーガーデンライト GWソーラー

    ソーラーガーデンライト

    GWソーラー
    879税込967
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IPX4
  • ステンレスソーラーライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー

    ステンレスソーラーライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)

    GWソーラー
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
    用途お庭や玄関などの照明に材質ステンレス、ABS、 アクリル質量(g)440全光束(Lm)常時15、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ91×500(埋め込み用の杭を含まず)
  • ソーラー充電アンティークガーデンライト トレードワン

    ソーラー充電アンティークガーデンライト

    トレードワン
    779税込857
    1台
    4日以内出荷
    庭や玄関までのアプローチを彩るソーラー充電式のガーデンライトです。エジソン電球ならではのレトロなフォルムとノスタルジックな灯りをLEDで演出します。明暗センサーを搭載しており、暗くなると自動で点灯します。電源を必要とせず配線が不要なため、手軽に導入いただけます。
    電源ソーラー充電式素材ポリプロピレン、ポリスチレン光色電球色
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21センサー感知範囲120感知距離(m)約3
  • 貼るLEDライト イルミテープ トレードワン

    貼るLEDライト イルミテープ

    トレードワン
    309税込340
    1個
    当日出荷
    貼るだけ簡単、お部屋を彩るLEDライト イルミテープ。好きな長さでカット可能。ウオームカラー。USB給電式
    全長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×100
  • ソーラーオーナメントライト ピンク DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト ピンク

    DAISHIN(大進)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)320電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×410機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト トレードワン

    ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト

    トレードワン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。
    用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)0.33ホワイト(クリスタルタイプ)タイプ配線なし電球高輝度電球使用(省エネタイプ)バッテリーソーラー蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43設置方法地面にペグを挿す充電方式太陽光発電点灯方法自動点灯連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト