10ページ目: ガーデンライト

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
483件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)65幅(mm)142材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)取付方式カバー:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)132調光の可否不可下面カバーアクリル(乳白)
エクステリア アプローチスタンド Panasonic(パナソニック)エクステリア アプローチスタンドPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15 UNISON(ユニソン)12Vライト用変圧器 エコルトトランス コンセント付15UNISON(ユニソン)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ内蔵 AC100Vコンセント付
材質樹脂質量(kg)0.7ブラック消費電力(W)15.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×190×72.5耐水性防雨型
12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35 UNISON(ユニソン)12Vライト用変圧器 エコルトトランス スタンダード35UNISON(ユニソン)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エコルトをコントロールする電設資材。 エコルトはトランスで電圧を12Vに変換して利用するライトです。 設置には、ライトの他に「エコルトトランス」「エコルトケーブル」が必要です。 照度センサ(タイマー付)内蔵
材質樹脂質量(kg)0.6ブラック消費電力(W)35.0(最大)出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×49電源コード(m)1耐水性防雨型
LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023 UNISON(ユニソン)LEDガーデンライト ポージィポールライト UA 01023UNISON(ユニソン)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
映えるあかり。馴染むデザイン。 誘導灯として活躍するポールライト。どんな空間にもなじむシンプルなデザインをご用意しました。夜の安全性を確保しながら、昼間の暮らしにも優しく寄り添います。
材質アルミ、アクリル(透明)質量(kg)2消費電力(W)4.3寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ55×550(850)入力電圧(V)AC100光源LED電球E11(電球色)色温度(K)2700耐水性防雨型定格光束(Lm)270
wasser tech305 ソーラーガーデンライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser tech305 ソーラーガーデンライトTAIGASHOJI(大河商事)
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)
ガーデントワイライト 追加用単品 YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品YAMAZEN(山善)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ガーデンライトの追加用単品販売のページです。プレートを使って壁や木、アンカーを使って土や芝生に設置可能です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう。3つのライトを設置したい場合:スタートキット×1(ガーデントワイライトシリーズ)、追加用ライト×2、追加用分岐コード(GT-ZBC3)×1が必要です。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラスコード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)取扱説明書(0.8MB)
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイクスパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
補助アンカー棒(2本入) TOEX(LIXIL)補助アンカー棒(2本入)TOEX(LIXIL)
2,598税込2,858
1箱(2本)
6日以内出荷
スパイクスポットライトのスパイクに孔加工を行い、アンカー棒を差込んで埋設してください。
クールホワイト
Φ10コルゲートチューブ TOEX(LIXIL)Φ10コルゲートチューブTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ローポールライトまたはガーデンポールライト同士を配管で渡り配線する場合に使用してください。
Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通 TOEX(LIXIL)Φ16端部ブッシングPF管・VE管共通TOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
配管を地中から立上げる場合、PF管先端の隙間ふさ用に使用してください。
Φ16コネクタジャンクション壁付用 TOEX(LIXIL)Φ16コネクタジャンクション壁付用TOEX(LIXIL)
619税込681
1個
6日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管 TOEX(LIXIL)Φ16VE管ノーマルベンドVE管-VE管TOEX(LIXIL)
619税込681
1個
4日以内出荷
VE管を90°曲げる場合に使用してください。
ジャンクションボックス TOEX(LIXIL)ジャンクションボックスTOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1箱(4個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
3分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)3分岐CN+CN100mmTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス3分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
2分岐CN+CN100mm TOEX(LIXIL)2分岐CN+CN100mmTOEX(LIXIL)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ジャンクションボックスや照明器具内でケーブルを分岐するときに使用してください。
種別ケーブル分岐用(メス:ケーブルへ接続・オス2分岐:照明器具または延長ケーブルへ接続)長さ(mm)100
Y端子(10個入) TOEX(LIXIL)Y端子(10個入)TOEX(LIXIL)
619税込681
1箱(10個)
6日以内出荷
自由延長ケーブルやケーブル付き照明器具をトランス電源ユニット壁付タイプに直接接続する場合に使用してください。
自由延長 TOEX(LIXIL)自由延長TOEX(LIXIL)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル 防水ジョイント-防水ジョイント接続用
延長ケーブル TOEX(LIXIL)延長ケーブルTOEX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。
用途12V用専用ケーブル ジャンクションボックス・防水ジョイント-照明器具接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
スマート防水コンセント TOEX(LIXIL)スマート防水コンセントTOEX(LIXIL)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
スマート接地防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き)(露出・埋込両用)
電源AC125V 15A寸法(幅W×高さH)(mm)87×126出しろ(mm)67
トランス電源用スタンドベース施工用 TOEX(LIXIL)トランス電源用スタンドベース施工用TOEX(LIXIL)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
壁付けタイプを取付けて使用してください。
埋設用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)埋設用トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
土中に埋設できるトランス電源。敷地の大きな現場でも電圧降下を気にすることなく使用できます。 埋設用トランス電源ユニットは樹脂×金属の2層式ハイブリッド構造で、高い防水性能と堅牢性を両立。
仕様明るさセンサ:なし電力(W)60配線接続延長ケーブル回路数2回路
内臓用トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)内臓用トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。
仕様明るさセンサ:ありタイププラグレス電力(W)25配線接続延長ケーブル回路数2回路
トランス電源内蔵ポール TOEX(LIXIL)トランス電源内蔵ポールTOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トランス電源ユニットをポールの中に内蔵。外構空間に馴染むシンプルな枕木風デザインです。
仕様明るさセンサ:ありシャイングレー消費電力(W)25まで配線接続延長ケーブル回路数2回路
露出配線用台座 TOEX(LIXIL)露出配線用台座TOEX(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
柱や壁にあとからでも照明を取付けられるので、配線が通せない木製パーゴラなどにも簡単に後付けできます。 柱や壁の中を配線が通せない場合、配線を露出して取り付けることができます。
グラスウォールライト用埋込ベース TOEX(LIXIL)グラスウォールライト用埋込ベースTOEX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
壁の塗り仕上げやタイル仕上げと組み合わせることによって、台座が埋まっているようなこだわり施工が可能です。 グラスウォールライトの台座を塗材やタイルで隠して施工し、すっきりとしたデザインに仕上げることが可能です。
ローポールライト用ベースプレート TOEX(LIXIL)ローポールライト用ベースプレートTOEX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コンクリート地面にローポールライトをネジで固定することができます。 H400スパイクタイプにのみ取付けることができます。
鏡面
ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)ウッドデッキ幕板取付部品(2コ入り)TOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(2個)
6日以内出荷
シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。 樹ら楽ステージ幕板A、デッキDS幕板Aにのみ取り付け可能です。
上面取付部品(2コ入り) TOEX(LIXIL)上面取付部品(2コ入り)TOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(2個)
4日以内出荷
シンプルラインライト1本に対して1セット(2コ入り)拾い出してください。
接着剤10mL TOEX(LIXIL)接着剤10mLTOEX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
GSP-G2型をデッキに施工する場合、事前にスペーサーを接着剤で取付けてください。
有効期限(年)1
デッキ取付スペーサー G2用 TOEX(LIXIL)デッキ取付スペーサー G2用TOEX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
グランドスポットライトを人工木デッキやウッドデッキへ施工する際に使用してください。 人工木デッキに取付ける場合、スペーサーはポリプロピレン・ポリエチレン対応の接着材で固定してください。
埋込用防水パック TOEX(LIXIL)埋込用防水パックTOEX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
「埋込ベース」の排水処理が困難な場合に使用してください。
スポットライトフード TOEX(LIXIL)スポットライトフードTOEX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
アプローチや車道の側など、スポットライトのグレアが気になる場合にご使用ください。
対象機種SP-G3型、SSP-G3型、DNSP-G3型
DC12Vスイッチ TOEX(LIXIL)DC12VスイッチTOEX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
シャイングレーケーブル長(mm)110
スタンド TOEX(LIXIL)スタンドTOEX(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
照明の位置にとらわれず自由な場所に人感センサを設置することができます。人感センサの感知範囲を確認してスタンドの施工位置を決定してください。
シャイングレー高さ(mm)650
地中配線アジャスター TOEX(LIXIL)地中配線アジャスターTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(2個)
6日以内出荷
地中配線時に長さの余ったケーブルを「切詰」することができます。 埋込ベース内や柱の中など直射日光が当たらない場所で使用できます グランドライト・ポールライトへの「地中配線」時に、余った12V専用ケーブルを切詰するときに使用してください。 接続可能なケーブルはVCTF1.25mm2(電源ケーブル/延長ケーブル)です。それ以外のケーブルを接続すると、内部へ浸水し故障の原因となります。
材質ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
エスコートスポットライト TOEX(LIXIL)エスコートスポットライトTOEX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
帰ってくる人を優しく家に迎え入れる光のエスコート。人の動きを感じて点灯する熱線センサ付きのスポットライト。カースペースや玄関アプローチで点灯し、帰ってきた人を優しく迎えてくれます。必要な時にそっと手を差し伸べるような優しさがうれしいあかりです。 スリムな台座ですっきり納まります。柱や壁に取付けて幅広くフロアを照らします、従来のスポットライトでは難しかったワイドな配光を、拡散プレートを使用したエスコートスポットライトで実現しました。 ワイドな配光で床面を幅広く照らし、足元の安全を確保します。拡散プレートを使用した薄型の面発光タイプ。優しい光がワイドに広がり、床面を幅広く照らします。
種別壁面施工用/防沫型材質パネル:アクリル樹脂、灯具本体:アルミダイカスト質量(kg)0.3電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH)(mm)79×155平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)280LED寿命(時間)40000出しろ(mm)27可動範囲(°)上下110・左右方向固定

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト