ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ

    ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED

    モノタロウ(89件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
    用途ガーデンライトとして材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)190構造組み立て式寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)光源高輝度白色LEDLED色ホワイトLED使用数(個)1販売区分業務用
  • 明るいソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    明るいソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(7件のレビュー)
    799税込879
    1台
    当日出荷
    配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
    電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライト DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライト

    DAISHIN(大進)(3件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず)電源ソーラー充電式点灯方式自動(明暗センサー)光源LED明るさ(Lm)80
  • LEDステンレスソーラーガーデンライト トレードワン

    LEDステンレスソーラーガーデンライト

    トレードワン(1件のレビュー)
    248税込273
    1個
    当日出荷
    太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。
    材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチールシルバー高さ(mm)345質量(g)60縦(mm)50横(mm)50
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。材質ガラス、ポリスチレン防塵防水性能IP66充電時間(時間)直射日光で約8~10点灯時間(時間)フル充電で約6~8充放電回数(回)約500
  • パルス式ソーラーライト アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3質量(kg)0.3材質ガラス、金属(ステンレス)防塵防水性能IP66LED0.06W相当 LED1灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)充放電回数(回)約300(目安)
  • 埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ DAISHIN(大進)

    埋め込み式ソーラーガーデンライトタフ

    DAISHIN(大進)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
    用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。材質ABS PC幅(mm)120高さ(mm)27(杭含まず)奥行(mm)120照度(Lx)40直径(mm)120
  • ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシ

    ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック

    ムサシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
    用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
  • LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック

    LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
  • ボール型ソーラー式ガーデンライト セーブインダストリー

    ボール型ソーラー式ガーデンライト

    セーブインダストリー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
    用途ガーデンライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト・ブラック品番SV-6285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150充電時間(時間)12(晴天時)点灯時間(時間)最長約6
  • ローボルト専用コントローラー36W タカショー

    ローボルト専用コントローラー36W

    タカショー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
    仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
  • ソーラーオーナメントライト レッド DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト レッド

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)255電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×115×400機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • ソーラーライト タカショー

    ソーラーライト

    タカショー(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
  • ひかりノベーション コントローラースタンド タカショー

    ひかりノベーション コントローラースタンド

    タカショー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。
    材質スチール、ステンレス、合成ゴム質量(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
  • ゴルト ランタンソーラーライト タカショー

    ゴルト ランタンソーラーライト

    タカショー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
    付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
  • ソーラーオーナメントライト グリーン DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト グリーン

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)265電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×385機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • ソーラー充電式グランドライト トレードワン

    ソーラー充電式グランドライト

    トレードワン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能 太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯 本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい 本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター) 6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要! IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
    用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。 ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単材質アルミニウム合金質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
  • ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト トレードワン

    ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト

    トレードワン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。
    用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)0.33ホワイト(クリスタルタイプ)タイプ配線なし電球高輝度電球使用(省エネタイプ)バッテリーソーラー蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43設置方法地面にペグを挿す充電方式太陽光発電点灯方法自動点灯連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6~7
  • LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)

    LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。 。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
    用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充放電回数(回)約300(目安)
  • イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー

    イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト

    タカショー(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
    用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
  • ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト

    タカショー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
  • LEDソーラーガーデンライト キシマ

    LEDソーラーガーデンライト

    キシマ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台ほか
    当日出荷
    ソーラー充電で電気も使わず、省エネ。どこでも持ち運べてキャンプやアウトドアでも大活躍。 ソーラー充電で暗くなるとアンティーク調のボトルに入ったフェアリーライトがキラキラと輝く。 夜になり、あたりが暗くなると、LEDライトが自動的に点灯。 満充電時間で、一晩最長8時間点灯が可能。置いても吊っても使える2way仕様。
    用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。材質ガラス、スチール、ラバーLED色電球色防水保護等級IPX3
  • ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用5m延長コード

    タカショー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
  • パルス式ソーラーライト GSL-222 アイリスオーヤマ

    パルス式ソーラーライト GSL-222

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
    材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂質量(g)303直径×高さ(mm)130×150
  • ソーラーオーナメントライト イエロー DAISHIN(大進)

    ソーラーオーナメントライト イエロー

    DAISHIN(大進)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
    材質レジン、プラスチック質量(g)305電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×415機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
  • ひかりノベーション 間のひかり追加ライト タカショー

    ひかりノベーション 間のひかり追加ライト

    タカショー(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
    用途間の光の追加ライトです。材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム質量(kg)1.5電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
  • ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショー

    ソーラー ステンレス ミニマーカーライト

    タカショー(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(4本)
    当日出荷
    アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
    材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
  • LEDアウトドアシーリングランプ別売 東芝ライテック

    LEDアウトドアシーリングランプ別売

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • ポミエ ソーラーガーデンライト キシマ

    ポミエ ソーラーガーデンライト

    キシマ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ガーデンライトとして
    仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式付属品充電池使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10防水性IPX3
  • ソーラーLEDストリングライト 50球 後藤

    ソーラーLEDストリングライト 50球

    後藤(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
    用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他質量(g)約460スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択)電源ソーラーパネルコード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4)寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5光源LED×50球バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む)バッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間ソーラーパネル出力2V、100mA充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる)バッテリー容量(mAh)400充電方式太陽光充電感知方式光センサーピッチ(cm)電球間隔:約15点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
  • アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット タカショー

    アリス シルエットピックソーラーライト 4個セット

    タカショー(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    7日以内出荷
    不思議の国のアリスの世界観そのままに。ゆらゆら揺れる灯りがお庭にストーリーを紡ぎます。
    用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質AS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約0.1/個スイッチ有り幅(cm)約7.5/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/200mAh 単4型1本LED色イエロー(ゆらぐLED)保証期間1年高さ(cm)約39/個使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約7.5/個
  • あかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット タカショー

    あかりクラシック パスライト 2WAY 3個セット

    タカショー(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    7日以内出荷
    挿す・吊るす レトロでやさしい光のソーラーライトです。
    用途花壇やアプローチに。ライトをポールから外して、小さなランタンとしても使えます材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)約0.27/個スイッチ無し幅(cm)約9/個使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4型1本LED色電球色保証期間1年高さ(cm)約46/個(地中杭約10.8・取っ手約6を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1奥行き(cm)約9/個
  • 572271 ソーラーライト用交換電池 アイリスオーヤマ

    572271 ソーラーライト用交換電池

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
    トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
  • ひかりノベーション語らいのひかりセット タカショー

    ひかりノベーション語らいのひかりセット

    タカショー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
  • センサーライト  スタンド・マグネット リーベックス

    センサーライト スタンド・マグネット

    リーベックス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    暗い場所で人が近づくとLEDライトが自動で点灯し、15秒後に自動で消灯します。
    用途停電時やアウトドアなど、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(15.6ルーメン)防水仕様IP55(防水)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
  • ひかりノベーション 壁のひかり 基本セット タカショー

    ひかりノベーション 壁のひかり 基本セット

    タカショー(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×24
  • ローボルトストリートライト タカショー

    ローボルトストリートライト

    タカショー(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能。 Wi-Fi対応可。
    仕様光センサー付(コード長:約1.7m)セット内容ライト本体1台、専用コントローラー12W(LGL-T02)1個・アンカーボルト3本消費電力(W)約3(LGL-WA01光源のみ)定格電圧(V)DC12コード長さ(m)5梱包物最大寸法(mm)685×245×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×26×228梱包質量(g)5300使用場所屋外光色電球色電球の種類LED
  • ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ タカショー

    ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ

    タカショー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    タカショーのローボルトライトを一つのコントローラーに複数接続するための分岐として使います。5分岐まで対応します。
    材質塩化ビニル樹脂質量(g)約100定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×21

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト