3ページ目: ガーデンライト

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
484件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)YAMAZEN(山善)
1,490税込1,639
1個ほか
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます防塵防水性能は安心のIP66電気代が不要なソーラーパネルソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに。LEDソーラーライト/屋外/防水防塵仕様/玄関照明/庭園灯/誘導灯/間接照明/防犯ライト/防水ライト/スポットライト/門灯/防水/防塵/防犯/照明/自動点灯/太陽光/電気代不要材質ガラス、ポリスチレン質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×52防塵防水性能IP66LED0.01W相当/9灯充電池タイプ1.2V 単4形 600mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)約500点灯時間(時間)(フル充電)約6-8
ガーデントワイライト スタートキット YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト スタートキットYAMAZEN(山善)
1セット
取扱停止中
壁・木・空間・足元を照らすガーデンライトのスタートキット。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめる。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラス最大出力(W)ACコントローラー:36コード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)取扱説明書(0.8MB)
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ガラス×ステンレスのスタイリッシュなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充放電回数(回)約300(目安)取扱説明書(0.25MB)
ひかりノベーション 間のひかりセット タカショーひかりノベーション 間のひかりセットタカショー
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。 ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。 ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能
用途エントランスやアプローチライトに。付属品ひかりノベーション専用コントローラー材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり
イルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト タカショーイルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライトタカショー
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。 クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品輪ゴム×10本材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン質量(kg)3.5電圧(V)36消費電力(W)8.6幅(cm)70LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年高さ(cm)240球数170奥行き(cm)70
ソーラー パーティーライト タカショーソーラー パーティーライトタカショー
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。
用途屋外付属品取り付けフック×12個質量(kg)約0.33全長(m)約4.5電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5LED30球タイマー6時間OFFタイマー
2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球 タカショー2in1 ローボルトイルミネーション ロングカーテン 250球タカショー
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
壁面や窓辺の高い場所から垂らして使います。8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。仕様8ファンクション点灯、2in1シリーズの商品に限り付属の専用コントローラー(LIT-35)で24.5Wまで連結が可能。別売の専用コントローラー(LIT-80)で64Wまで連結可能。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約1.4電圧(V)24消費電力(W)約7全長(m)約6.2寸法(m)LED部:約幅0.7×高さ5
ゆらぎソーラー フレイムランタンライト タカショーゆらぎソーラー フレイムランタンライトタカショー(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂スイッチON/OFFスイッチ付き使用環境屋外LED24球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本タイマー6時間OFFタイマー付き
ひかりノベーション 延長コード タカショーひかりノベーション 延長コードタカショー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショーひかりノベーション 地のひかり 追加用ライトタカショー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W タカショー防雨型 屋外用延長ケーブル 1500Wタカショー
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
ローボルト専用コントローラー36W タカショーローボルト専用コントローラー36Wタカショー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
ローボルトアップライト タカショーローボルトアップライトタカショー
3,898税込4,288
1個
当日出荷
樹木を素敵にライトアップするガーデンライトゆったりとした時間を過ごしたい方や 暗くて寂しい空間を演出したい方にピッタリです。 自由自在に光の向きを変更可能。
仕様光源の交換不可材質金属(アルミニウム・鋼)、ガラス、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.6消費電力(W)約3全光束(Lm)88定格電圧 DC V12コード全長(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×11×29.9(高さは地中杭約17.9を含む)LED1球(電球色)
572271 ソーラーライト用交換電池 アイリスオーヤマ572271 ソーラーライト用交換電池アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ニッケル水素電池2本入り(1.2V/1000mAh)です。 アイリスオーヤマ製全てのソーラーライトに使用できます。
トラスコ品番125-6303材質ニッケル、水素質量(g)36寸法(直径Φ×高さH)(mm)14×50
ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
仕様電球色/昼光色付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.3MB) (1.3MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
ソーラーアップライト タカショーソーラーアップライトタカショー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。植物や壁、柱を照らすことにより、対象物を際立たせます。
用途お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×11.4×29(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.11MB)
ソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75 CRECOTEソーラーガーデンライト ブラック YZG-TYN-603 幅49×奥行75×高さ75CRECOTE
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
屋外空間をスマートに演出するソーラーガーデンライト。日中にソーラーパネルで自動充電し、夜になると自動点灯して足元や通路をしっかり照らします。コンパクトサイズ(幅49×奥行75×高さ75mm)で場所を取らず、邪魔になりません。フル充電で13時間以上の長時間使用が可能。取り付けも簡単で、付属の両面テープやビスで好みの場所に固定できます。アウトドアや自宅の玄関、庭、ベランダなど、多用途に使える便利なライトです。電源不要で配線工事もいらないため、手軽に始められるエコな照明です。
用途配線不要で簡単設置。夜に自動点灯するコンパクトなソーラーライト付属品両面テープ、ビス2本、固定具ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×75×75使用時間13時間以上充電時間5-8時間
工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型 ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 7.5W丸型ホームテイスト
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!常夜灯は60ルーメン、センサー反応で600ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
ExLights ソーラーセキュリティーライト MARS 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーセキュリティーライト MARS 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
光の反射角度を自由に設定。人感センサーが人を感知して2000ルーメンの高光束LEDでパッと照らす防犯ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)107ダークグレー高さ(mm)170奥行(mm)116LED色電球色LED使用数(個)39取扱説明書(1.62MB)センサー感知範囲最大120°感知距離(m)最大3.5
LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプ YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト クラルテ 切子 RGB変色タイプYAMAZEN(山善)
898税込988
1個ほか
4日以内出荷
風情のある涼しげで粋なデザインRGB変色で幻想的な空間を演出直径10cmタイプ市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます暗くなったら自動で点灯電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 切子 ガラス RGB変色 3色材質ガラス、PP質量(g)540防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×9充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 400mAh ニッケル水素 1本取扱説明書(0.77MB)充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
ExLights ソーラーポールライト CUBE タカショーExLights ソーラーポールライト CUBEタカショー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。
用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)143高さ(mm)603奥行(mm)143LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20取扱説明書(1.48MB)センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
LEDガーデンライト オーム電機LEDガーデンライトオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
土にさして使う明るいセンサーライト暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯庭先や玄関、家庭菜園などに
質量(g)約178(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約300光源LED×2灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
LEDガーデンライト オーム電機LEDガーデンライトオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバームサシ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)725電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.12MB)
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラックムサシ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)755電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.12MB)
ソーラーガーデンライトスリム2本セット HACソーラーガーデンライトスリム2本セットHAC
1,198税込1,318
1式(2本)
5日以内出荷
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。仕様防滴・防雨(IPX4)セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本ブラック電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305充電時間(時間)約10使用可能回数約400回点灯時間(時間)約10
ポミエ ソーラーガーデンライト キシマポミエ ソーラーガーデンライトキシマ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式付属品充電池使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAhLED色電球色使用環境屋外支柱径(Φmm)10防水性IPX3
イルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 スタープラチナ タカショーイルミネーション 彩プレミアムクラシック 80球 スタープラチナタカショー
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
コンセント式のストレート(ストリング)イルミネーションタイプ。球間約5cmなので、光源が連続しライティングの幅が広がります。低木に這わせたり、透明なケースに入れたり使い方自由自在。 LED色:シャンパンゴールド
用途クリスマスやウィンターシーズンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。仕様240球まで連結可能※LGC-S80CC/LGC-S80MCに限る付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート質量(kg)0.4スタープラチナ、コード:カーキ電圧(V)36消費電力(W)3(※LED部のみ)寸法(m)【全長】6【LED部】4.1【延長コード】2機能6時間タイマー付きLED色シャンパンゴールド使用環境屋外・屋内LED80球
ひかりノベーション憩いのひかり追加ライト タカショーひかりノベーション憩いのひかり追加ライトタカショー
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、アルミニウム、シリコーン質量(kg)約0.7ブラック全光束(Lm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5××5.2
ひかりノベーション活動のひかり追加ライト タカショーひかりノベーション活動のひかり追加ライトタカショー
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、ステンレス、アクリル樹脂、電球:アルミニウム質量(kg)約0.6ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×22×16
ソーラーオーナメントライト グリーン DAISHIN(大進)ソーラーオーナメントライト グリーンDAISHIN(大進)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
お庭を彩るソーラーオーナメントライトです。まるで絵本から飛び出たような可愛いお家に暗くなると自動的に灯りが灯ります。ソーラー充電のため配線の必要がなく、防雨構造なので手軽に庭や花壇を演出することができます。
材質レジン、プラスチック質量(g)265電源ソーラーパワー(アモルファス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×385機能防雨構造使用電池ニッケル水素充電池1.2V300mAh充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)7
ソーラーLEDボトルライト 3個組 後藤ソーラーLEDボトルライト 3個組後藤
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ガーデンエクステリアに優しい明りを 光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯 クラックデザインのカラスボトルが煌めく クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。 ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。 複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。 フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。 置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。
セット内容3個材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻質量(g)約620電源ソーラーパネル光源LED×20球バッテリーNi-MH充電池LED色ウォームホワイトバッテリー電圧(V)1.2保証期間3ヶ月間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5ソーラーパネル出力2V、50mAh充電時間(時間)約6(晴天時)バッテリー容量(mAh)300充電方式太陽光充電感知方式光センサー点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
Φ16コネクタカップリング TOEX(LIXIL)Φ16コネクタカップリングTOEX(LIXIL)
619税込681
1個
6日以内出荷
用途に応じたコネクタを使用してPF管やVE管を接続してください。
Φ16PF管 TOEX(LIXIL)Φ16PF管TOEX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ケーブルをコンクリートやモルタルに配管するときに使用してください。配管部材は屋外露出させることも可能です。
ターンナットM4用(10個入) TOEX(LIXIL)ターンナットM4用(10個入)TOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1箱(10個)
4日以内出荷
ダウンスポットライトをアルミ形材などの板材へ取付ける場合に使用します。
適合板厚(mm)0.5~3.0
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
表札灯 ODELIC(オーデリック)表札灯ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別器具:LED一体型材質下面カバー:アクリル(乳白)幅(mm)380寸法(mm)出:65質量(kg)0.7高さ(mm)45材質(本体)樹脂消費電力(W)1.5構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)31.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)47配光タイプ下面
カレード スティックソーラーガーデンライト キシマカレード スティックソーラーガーデンライトキシマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。スティックソーラーガーデンライト
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン支柱径(Φmm)10LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×530~725(地中杭165)防水保護等級IPX3電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
ソーラーグランドライト 2個セット/Black キシマソーラーグランドライト 2個セット/Blackキシマ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。材質アルミニウム合金寸法(Φ×高さH)(mm)118×25LED色電球色LED使用数(個)6防水保護等級IP65付属品固定用ネジ×2本
ひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライト タカショーひかりノベーション SUNCHARGE 道のひかり 2個入り ソーラーライトタカショー
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-N06T』を購入してください。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯種類道のひかり材質[ライト]ASA樹脂、アクリル、シリコン、ガラス、[スパイク]ポリカーボネート、ABS樹脂、[乳白プレート]アクリル、[遮光プレート]ポリ塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[ライト]約10.5×10.5×13.2、[スパイク]約7.9×7.9×10.2全光束(Lm)約45色(本体)グレー

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト