4ページ目: ガーデンライト

ガーデンライトとは、夜でも庭などを明るくするために設置するランプ。ソーラーパネルがついているものは、昼間に充電することができるので配線の必要がなく便利です。土に差し込める棒が付いたものは、しっかり固定されるので、風が強い日なども安心して使用できます。LED電球のものは耐久性もよく消費電力も少ないので長く利用することができるでしょう。また、暗い場所を明るくすることによって防犯効果も期待できます。
484件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2in1ローボルトブローライト はしごサンタ タカショー2in1ローボルトブローライト はしごサンタタカショー
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
ワクワク気分を盛り上げるブローライト!ほのぼのとあたたかい気持ちになれます。
用途クリスマスの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質ポリスチレン・木・綿・塩化ビニル樹脂使用場所屋外延長コード(m)約5ワット数最大6(※専用コントローラー)仕様8ファンクション
ゆらめくトーチライト ミニ DAISHIN(大進)ゆらめくトーチライト ミニDAISHIN(大進)
599税込659
1台
当日出荷
炎のように揺れる暖光色の明かりが雰囲気のある空間を演出。 杭で地面に挿す、L型支柱で壁面に固定、スタンドでガーデンテーブルなどに置くなど3Wayの使い方ができます。 周りの明るさに反応するセンサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯だから点灯の手間を考えず設置できます。 もちろん、ソーラー充電式なので電気代0円、電源不要で設置場所も自在です。 USB差込口とUSBケーブルが付属していますので、USB充電での使用も可能です(※USB電源アダプター別売り)。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×500(最長時)電源ソーラー充電式・USB充電点灯方式自動(明暗センサー)防水性防雨構造光源LED
LEDライトバルブ 110W 岩崎電気LEDライトバルブ 110W岩崎電気
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
アリス シルエットランタン ソーラーライト タカショーアリス シルエットランタン ソーラーライトタカショー
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)215奥行(mm)128本体質量(kg)0.79使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)1/(RGB)3
アリス シルエットソーラーライト タカショーアリス シルエットソーラーライトタカショー
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)545奥行(mm)128本体質量(kg)0.58使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)2/(RGB)3
ローボルト LED電球 タカショーローボルト LED電球タカショー
2,498税込2,748
1個
予約販売
ストリートライト(LGL-W01/02/03)専用の替えLED電球です。
用途屋外・屋内材質アルミニウム、ポリカーボネート消費電力(W)3使用環境屋外・屋内LED12球(電球色)
ゴルト ランタンソーラーライト タカショーゴルト ランタンソーラーライトタカショー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
ExLights ソーラーポールライト FLAG タカショーExLights ソーラーポールライト FLAGタカショー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。スタイリッシュなポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。
用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、アルミニウム、ポリカーボネート質量(g)26種類ポールライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×9×56LED使用数(個)6取扱説明書(1.24MB)
ソーラーグラウンドライト タカショーソーラーグラウンドライトタカショー
849税込934
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ステンレス・ポリスチレン質量(g)130電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.7×11.7×13(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)8取扱説明書(1.18MB)
あかりクラシック ソーラーパスライト タカショーあかりクラシック ソーラーパスライトタカショー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)150電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×42(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.04MB)
あかりクラシック ソーラーポールライト タカショーあかりクラシック ソーラーポールライトタカショー
899税込989
1個
5日以内出荷
日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)取扱説明書(1.15MB)
工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型 ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 5W丸型ホームテイスト
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!常夜灯は40ルーメン、センサー反応で380ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×50
工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型 ホームテイスト工事不要!ガーデンソーラーセンサーライト 2W丸型ホームテイスト
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
工事不要で、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト!ソーラー発電なので、電源工事やメンテナンスも不要です!3種類の点灯モードで、周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き!自宅の回りを演出するガーデンライトや、防犯対策にもなります!高級感があるステンレス製なので錆にも強いです!常夜灯は15ルーメン、センサー反応で150ルーメンの明るさ!
用途ガーデンライトとして。材質【本体】ステンレス【ソーラーパネル】結晶太陽電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×50
ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショーローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色タカショー
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。適合品番 ・LGL-〇〇・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D適合品番 ・HCA-〇〇〇D・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D適合品番 ・HGA-〇〇〇D・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球電球色
スタイルソーラーポール 仙台銘板スタイルソーラーポール仙台銘板
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
現場をスタイリッシュに照明!スイッチをONにし、暗くなると自動点灯します。単管ソケット(AR-1424)やクランプ、打ち込みキャップとの併用で、様々な用途・場所で使用が可能です。
材質スチール・ステンレス+PP規格Φ80mm×455L
据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック)据置取付型 LED スタンド 防雨型Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
鉢付きソーラー街灯3灯 リビングアウト(Living Out)鉢付きソーラー街灯3灯リビングアウト(Living Out)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
用途昼間もお洒落に彩るプランター付き。材質支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレンブラック寸法(cm)53×49×184
AFF挿しても置いても使えるアクリル製ガーデンライト AFF WAREAFF挿しても置いても使えるアクリル製ガーデンライトAFF WARE
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
アクリル製のソーラーガーデンライトです。置き型や地中に挿し込んで使用もできます。
材質アクリル寸法(mm)【挿し込み時】75×75×480電源ソーラー充電式
ExLights ソーラーウォールライト BLOCK 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショーExLights ソーラーウォールライト BLOCK 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水タカショー
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。カーポートの柱や天井などから照らす取付型ソーラーライトです。
用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)122ダークグレー高さ(mm)56奥行(mm)152LED色電球色LED使用数(個)20取扱説明書(1.79MB)センサー感知範囲90感知距離(m)約2.5
LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライトYAMAZEN(山善)
798税込878
1個ほか
5日以内出荷
お庭をカラフルに彩る楽しいライトホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる地面に差し込む支柱タイプ市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます暗くなったら自動で点灯電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯材質PP質量(g)150防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本取扱説明書(0.14MB)充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト HAC地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライトHAC
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
『地中埋め込み対応 角度調節ソーラーライト』は、昼間にソーラー充電して暗くなると自動点灯する、地面にブスッと埋め込んで使えるソーラーライトです。フック穴付きなので玄関や塀などで壁掛け使用も可能で、地面に直置き・差し込み・壁掛けの3wayで設置場所を自由に選べ、簡単に設置できます。回転軸を中心に360°回転可能でライト本体の角度を調整できるので、照射範囲を自由に設定できます。太陽光で充電するため、電気代がかかりません。LEDライトを使用しているので、従来の電球と比べて寿命が長いです。雨や雪に強いので、屋外での使用に適しています。
用途花壇や通路、玄関先、車の駐車スペース、デッキ、門柱や塀、階段などの照明に。セット内容本体×1個、差し込み用パーツ×2個ブラック連続使用時間(時間)約6.5ライト種類LEDライト(最大約30lm)充電時間(時間)約8内蔵電池ニッケルカドミウム電池(300mAh)防水仕様IP44 (自社調べ)取扱説明書組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×155
スポットライト SP-G2型 TOSTEM(LIXIL)スポットライト SP-G2型TOSTEM(LIXIL)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
使いやすさを極めたコンパクトデザイン。門袖からアウトドアリビングまで、壁や柱に取り付けてもなじみやすいシンプルでコンパクトなデザインです。取付けしやすいスリムでスクエアな台座や、ねじを見せないデザイン。そしてメモリ付きヒンジ等々、使いやすさを極めたスポットライトです。
用途壁面施工用/防沫型材質パネル:強化ガラス質量(kg)灯具:0.6材質(本体)アルミダイカスト径(Φmm)灯具:65寸法L(mm)灯具:82消費電力(W)6.0(LED1個)寸法P(mm)灯具:(出しろ)116可動範囲100度/回転方向325度
ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き  ガーデントワイライト YAMAZEN(山善)ガーデンライト 人感センサー対応ACコントローラー 人感センサーコード付き ガーデントワイライトYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様AC100V側のコード長(m):0.6セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1質量(g)600電源(V)入力AC100、DC12最大出力(W)36防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5取扱説明書(0.99MB)
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W角型 ブラックムサシ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)1060電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.1MB)
100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm TOSTEM(LIXIL)100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165LmTOSTEM(LIXIL)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。
用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
イグルー ソーラーガーデンライト キシマイグルー ソーラーガーデンライトキシマ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ガラス・ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
カント ソーラガーデンライト キシマカント ソーラガーデンライトキシマ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lm TOSTEM(LIXIL)エントランスライト LEK-7型 全般拡散タイプ 295lmTOSTEM(LIXIL)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
デザインと機能性で、訪れるゲストや家族のアプローチを優しく照らしながら、建物の装いを個性的に美しく演出します。
材質灯具本体:ガラス(乳白つや消し)、ポール:アルミ形材灯具:乳白つや消し ポール:シャイングレー関連資料(0.22MB)
ガーデンライト コイズミ(小泉成器)ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
ひかりノベーション語らいのひかりセット タカショーひかりノベーション語らいのひかりセットタカショー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
材質ライト本体:ASA樹脂、アクリル樹脂、コントローラー:ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、電球:アルミニウム、分岐コネクター:塩化ビニル樹脂、延長コード:塩化ビニル樹脂質量(kg)ライト:約0.6/1台、コントローラー:約0.5、分岐コネクター:約0.1、延長コード:約0.3ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×12.6×14.3
イルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリー タカショーイルミネーション 彩プレミアム TOKKAツリータカショー
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール電圧(V)36LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)使用環境屋外・屋内
センサーライト  ドア・引き戸 開閉 リーベックスセンサーライト ドア・引き戸 開閉リーベックス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ドアや扉が開くと、LEDライトが自動で点灯し、自動で消灯します。
用途停電時など、明かりが必要な時にあんしん・便利な常時点灯モード付き。電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)LED白色LED 0.2W×3個(20.9ルーメン)防水仕様IP55(防水)関連資料(4.16MB)点灯時間1回感知すると約15秒点灯電源スイッチの種類オート・OFF・常時点灯(切り替え式)
エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ 四国化成エクステリアライト GLS1型 スポットライト スパイクタイプ四国化成
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
表情豊かに空間に価値を灯す光。アームレスデザインを採用。灯具を真上に向けてもすっきりとしたデザインを実現。サイズもコンパクトに抑えました。
用途LED交換不可、調光不可、電源ケーブル5m付き、電源プラグ付きブラックつや消し種類スパイクタイプ消費電力(W)5.9LED色電球色 (2700K)定格電圧 AC V100光束(Lm)(器具)426関連資料(0.06MB)
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
Φ16VE管2m TOEX(LIXIL)Φ16VE管2mTOEX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トランス電源ユニットから地中配管する場合に使用してください。
長さ(m)2
電源ケーブルY端子 TOEX(LIXIL)電源ケーブルY端子TOEX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トランス電源ユニットと照明器具を接続するために使用します。施工プランに合わせて必要なケーブルの長さを選択してください。 Y端子2個入(予備)
用途12V用専用ケーブル トランス電源ユニット-照明器具・ジャンクションボックス・防水ジョイント接続用使用コネクタCN(IP67防水コネクタ)使用電線VCTF 1.25sq 2心
トランス電源用スタンド柱埋設施工用 TOEX(LIXIL)トランス電源用スタンド柱埋設施工用TOEX(LIXIL)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×500×45
トランス電源ユニット TOEX(LIXIL)トランス電源ユニットTOEX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
建物外壁に後から取付けるスタンダードなトランス電源。センサ調整の操作も簡単におこなえます。 プラグ付:「屋外コンセント」にプラグを差込んで使用してください。 プラグレス:「ジャンクションボックス」を使用して、AC100V電源に直接結線して使用してください。
仕様明るさセンサ:あり種別壁付用配線接続電源ケーブル
防水ジョイント TOEX(LIXIL)防水ジョイントTOEX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート適合電線(mm2)VCTF 1.25電気定格DC12V防水性IP67
明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)明暗センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

ガーデンライト